バイク アース線のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
125件の「バイク アース線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリーアース線」、「バッテリーマイナスケーブル」、「アースワイヤー」などの商品も取り扱っております。
AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。 長さ(m) 2(AV5.00sq) 付属品 丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 コード AV5.00sq×2m 使用可能電力 DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
499 税込549
当日出荷

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm) 8(圧着端子) 許容電流(A) 121 仕上 錫メッキ 太さ(sq) 20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 2本入り Φ3.5mmギボシ付 長さ600mm 適合車種 ネジ径10mmのウインカーに適合_※カワサキ車不可
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm) 8(圧着端子) 許容電流(A) 92 仕上 錫メッキ 太さ(sq) 15
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。 太さ(sq) AV5.00 コード長さ(m) 6 付属品 丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 材質 コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール 使用可能電力 DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
1巻(3.5m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm) 8(圧着端子) 許容電流(A) 66 仕上 錫メッキ 太さ(sq) 8
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。 付属品 アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
179 税込197
当日出荷


可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m) 5 電圧 DC12V/24V 被覆 PVC 許容温度(℃) 70
1巻(5m)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m) 50 仕上 錫メッキ
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm) (被覆厚)0.8 仕上外径(mm) 3.1 導体外径(Φmm) 1.5 ケーブル種類 VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。 適合 8851、8852専用 コード長さ(m) 600 対応 DC12V車専用/1240W 端子径(mm) (丸型)Φ8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A) 170 芯数 553 太さ(sq) 30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします 長さ(m) アーシング線:4 適合 12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) ボルト数 M6:4個 ケーブル 1本 ナット M6:5個 端子数 6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個 分配数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(sq) 8
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

ネグロス電工アースボンド線
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合 取付金具 S-PVEK2 電線太さ(mm2) 3.5
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 10 材質 すずめっき軟銅線 素線径(mm) 0.12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 産業機械用ケーブル 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル混合物 材質(導体) 軟銅より線 規格 JIS C 3102
1巻
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m) 1.25×2 トラスコ品番 407-4076 質量(g) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷