- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- 防犯用品
- バイク ブレーキストッパーのおすすめ人気ランキング
バイク ブレーキストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新220件の「バイク ブレーキストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク パーキングブレーキ」、「ブレーキストッパー」、「バイク ハンドルロック」などの商品も取り扱っております。
レバーに装着してフロントブレーキをロックできます。
用途傾斜地での一時的な停車に。メンテナンス作業に。
材質
PP/ABS
色
オレンジ
質量(g)
10
適合ハンドル径(Φmm)
34
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!。長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。
車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
材質
天然ゴム+ポリマー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アドレスV125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種
ADDRESS V125/G(07-) V125S
1セット
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
シグナスXには、パーキングブレーキが装備されていません。
スクーターは坂道に駐車する場合、ギアを入れることもできず、サイドスタンドが外れて転倒の危険性があり安心できません。
ブレーキストッパーは、簡単に装着できるパーキングブレーキレバーです。坂道での駐車や、信号待ちでのブレーキロックなど、とっても便利な商品です。
安心と安全を得られる機能商品でもあります。
ブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種
CYGNUS-X/SR/FI [28S1/SE44J](07/10-13/01)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
主な適合純正品番
90158-MFR-670
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ブレーキを掛けた状態のままにレバーを固定しておく簡易ツールです。車両運搬時の動揺防止やメンテナンス時の車両の固定等の様々な用途で重宝します。
○1ヶ販売
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
LEAD125には標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。
またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
リアブレーキレバーを止めているボルトナットで共締めするだけの簡単取り付けです。
適合車種
LEAD125(13/07-)
1セット
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質
亜鉛ダイカスト
色
CP
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。
坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。
シグナスXには、パーキングブレーキが装備されていません。
スクーターは坂道に駐車する場合、ギアを入れることもできず、サイドスタンドが外れて転倒の危険性があり安心できません。
ブレーキストッパーは、簡単に装着できるパーキングブレーキレバーです。坂道での駐車や、信号待ちでのブレーキロックなど、とっても便利な商品です。
安心と安全を得られる機能商品でもあります。
ブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種
CYGNUS-X/SR/FI [SE44J/1YP] (13/02-)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
フロントブレーキをかけた状態にしておくことで、傾斜地での駐車時や整備時に不意に車体が動いてバイクが倒れることを防ぐ便利グッズ。本体の穴に南京錠を通せばフロントブレーキロックの脱落防止になります。
セット内容
左右セット
仕様
ニューパーキング機構(右側のみ)
材質
樹脂製レバー(鉄板インサート)
質量(g)
200(ペア)
1組
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
主な適合純正品番
53192-965-000
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
約20年間にわたり大変ご好評いただいている 2 種類のV受けを一部形状の変更をし発売いたします。
スタンド掛けのしやすさや安全性をそのままに、価格を据え置きながら後日販売されるオプションパーツにも対応できる形状にしました。適用車種範囲に変更はございません。突起部分が追加されました。
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。
質量(kg)
9.9
耐荷重(kg)
250
本体寸法(mm)
610×510×340
適合タイヤサイズ
80~150mm/16~18インチ
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷