- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤゲージ・空気入れ
- バイク 空気圧 計のおすすめ人気ランキング
バイク 空気圧 計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新102件の「バイク 空気圧 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エーモン 空気圧」、「タイヤ空気圧測定器」、「タイヤ エアーゲージ」などの商品も取り扱っております。
バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。
ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用
測定範囲(kPa)
0~400
最小目盛(kPa)
10
ホース長さ(mm)
約300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)
30~400
最小目盛(kPa)
10
適合
米式タイヤバルブ
材質
チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)
ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)
298
ホース長さ(mm)
約300
ゲージ目盛(kPa)
10
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
携帯しやすい収納袋付属。
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。
シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。
測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。
付属品
収納袋
材質
専用プロテクトカバー:TPE。専用収納袋:ポリエステル
サイズ
ゲージ径:Φ35
測定値
最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小目盛(kPa)
10
精度
(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口
汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)
400
メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
ホース長さ(mm)
400
足踏式空気入フットポンプ。
空気圧がわかる圧力計付き。
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。
ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ
付属品
バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル
本体質量(kg)
約1.2
表示圧力範囲(kPa)
0~700
ホース長さ(mm)
約600(エアーホース)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89
最高圧力(kPa)
約700
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ!便利な首ふりタイプ!
工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい。
リリースバルブ付の本格派です。針が計測位置で止まるため読みとりやすくなっています。
測定範囲(kPa)
0~400
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース
測定範囲(kPa)
0~200
最小目盛(kPa)
10
ホース長さ(mm)
435
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能
測定値保持機能付き
ダブルタイヤにも使用可能
減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用
測定範囲(kPa)
90~1100
最小目盛(kPa)
20
仕様
ダイヤフラム式
全長(mm)
610
質量(g)
300
本体寸法(mm)
Φ62.5
測定誤差
±20kPa
ホース長さ(mm)
300
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用
測定範囲(kPa)
70~1200
最小目盛(kPa)
10
質量(g)
750
タイプ
クリップチャック
空気接続口
PT1/4雌ねじ
測定誤差
70~400Kpa時→±8Kpa。400~1000Kpa時→±16Kpa。1000~1200Kpa時→±25Kpa
ホース長さ(mm)
1500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。日常メンテナンスからスポーツ走行シーンまで幅広く対応。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。
仕様
衝撃から守るカバー付き、素材には柔軟性のあるtpeを採用。保管時の衝撃から守るソフトケース付属。エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。シンプルで読みやすい盤面。測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。
付属品
ソフトケース
サイズ
ホース長:約430mm、ゲージ径:Φ51
精度
±10kPa
測定値
500kPa
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。
ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。)
また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。
ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
用途トライアル車専用
測定範囲(kPa)
0~100
最小目盛(kPa)
2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
0~800(0~0.8MPa)
適合
米式バルブ
材質
本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプ
ダブルタイヤ対応
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)
10
ゲージ径(Φmm)
60
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)
10
適合
米式バルブ(オープンバルブ可)
材質
本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール
全長(mm)
280
タイプ
クリップチャック
精度
±20kPa
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約650
ゲージ径(Φmm)
約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書
(1.6MB)
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
1
測定範囲(kPa)
0~1000
タイプ
クリップチャック
最高使用圧力
1000kPa
精度
±30kPa
接続ねじ
M11×P1.0
空気接続口
G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)
約440
最小目盛(kPa)
10
取付径(Φmm)
(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書
(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。
"360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。
減圧/リセットボタン付。
オートパワーオフ機能付。
ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。
『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
用途乗用車・オートバイ用
測定範囲(kPa)
10~700
質量(g)
127(電池含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×32×135
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
測定精度(%)
1.0FS
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
測定範囲(kPa)
30~500
最小目盛(kPa)
10
質量(g)
100
精度(%)
±5
ヘッド長(mm)
61
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
先端チャックが、オートロックになっています。
さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。
用途2輪車用
材質
本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール
全長(mm)
230(本体、カプラ含む)
使用チャック
Lクリップチャック
接続ねじ
PT1/4
測定範囲(kPa)
50~700
ホース長さ(mm)
約600
最小目盛(kPa)
10
取扱説明書
(6.0MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷