バイクプーリー工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「バイクプーリー工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク 特殊工具」、「回転軸固定用レンチ」、「プーリー回り止め」などの商品も取り扱っております。
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用 材質 CR-V 全長(mm) 330 ピン径(Φmm) 5・9(固定) 穴間隔(mm) 23~230 ピン長さ(mm) 5Φ:20、9Φ:13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

このロックレンチは貫通タイプになっていますので、スズキ系エンジンのクランクシャフト などの一般の工具では締め付けができないような箇所に最適です。スズキ車用とヤマハ車用の2種類をラインナップ。ほとんどの車種に使用できます。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
ピッチ(mm) (ピン)25~150、(ツメ最大)135 ピン径(Φmm) 11
1個
4,695 税込5,165
当日出荷

スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm) 60~120 他社参考品番(DAYTONA) 41764 他社参考品番(KIJIMA) 302-864 他社参考品番(キタコ) 674-0500900 他社参考品番(武川) 00-01-1001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質 (グリップ部、バンド部)PVCコーティング 適合範囲(mm) Φ90~Φ115
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
主な適合車種 ヤマハ50CCスクーター(カム形状タイプ)、シグナスX125、グランドAXIS100、AXIS90(アクシストリート不可)、BW'S100。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
付属品 ゆるみ防止のロックナット 全長(cm) 32 ピン径(Φmm) 5.5と11 穴間隔(mm) (ピン)45-145 ピン長さ(mm) 45~145
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

クラッチセンターナットを外す際、フライホイールを固定します。
適合 60~125mm対応 全長(mm) 325 ピン径(Φmm) 5、9 穴間隔(mm) (ピン穴距離)22~200
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン径(Φmm) (固定)5、9 穴間隔(mm) (ピン穴距離)22~200 ピン長さ(mm) 5Φ:5、9Φ:6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着 適合サイズ M10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ) 主な適合車種 モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等 他社参考品番(KTC) MCFU-80 他社参考品番(キタコ) 674-0500101 他社参考品番(武川) 00-01-1003
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

フライホイール(ローター)やクラッチアウター、フロントスプロケット等を脱着する際に、空回りを防止する専用工具。汎用性の高い専用工具ですので、工具箱に一本入れておくと大変便利です。
適合 汎用(各部回り止め用) 材質 スチール ピン径(Φmm) 5、9 穴間隔(mm) (固定ピン間隔)22~180まで調節可
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アームはスプリング機構による開閉式で、常に開く方向へ張力が掛かるため安全性が良い。廻り止め用のピンは2種類あり、上記2タイプのカムプーリーに対応。グリップ部分はローレット加工を施し、握りやすくて力が掛けやすい。
用途カムプーリーの廻り止め専用工具。 適合 ピンホール型カムプーリー。星形カムプーリー トラスコ品番 823-0751 セット内容 ・カムプーリーホールドレンチ(本体) ×1コ。・ストレートピン×2本。・つば付きピン×2本 質量(kg) 1.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。 材質 (ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーリーや円形状の部品等の脱着時に一緒に供回りをしないように固定するための工具です。
用途プーリーや円形状の部品等の脱着に 全長(mm) 380(ベルトは含まない状態) 最大使用荷重 130N・m 使用範囲(mm) 30~150 ベルト幅W×長さL(mm) 12.5×800 ベルト厚(mm) 8.3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。 種別 ベルトレンチ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
用途クラッチの分解や組付けに 材質 炭素鋼、クロム鋼球 寸法(mm) 64×27 差込角(mm) 9.5 適合サイズ M24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ) 適合車種 M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHA。M27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。 仕様 パッケージ品 材質 穴間隔(mm) 150(最大) 入数 10/箱、100/梱
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途ディスクグラインダーのホイルナットの着脱に ピン径(Φmm) 4(使用範囲) 軸間距離(mm) 10~30(使用範囲)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷