- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- バッテリー ターミナル 変換のおすすめ人気ランキング
バッテリー ターミナル 変換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「バッテリー ターミナル 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 変換」、「バッテリースペーサ」、「変換ターミナル」などの商品も取り扱っております。
用途バッテリー用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ターミナル配線切断不要で簡単にバッテリーをサイズUP出来る。バッテリーのサイズUPの必需品。小ポールB端子から大ポールD端子に変換。
セット内容
小ポールB端子から大ポールD端子に変換
材質
ニッケルメッキ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約23×27×650
適合端子
小ポールB端子
適合バッテリー
○○D23~○○D26
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ターミナル本体の材質が黄銅製なので設置面積が広く、電気効率が向上します.
用途バッテリーのポール型端子が小さくてバッテリーターミナルが使用できない場合、 スペーサーがあれば使用が可能になります.
適合
55B24RなどのBタイプ端子のバッテリー
セット内容
(+)×10個、(-)×10個
材質(本体)
黄銅
タイプ
スペーサー
適合径(Φmm)
【端子】(+):12.4~13.9、(-):10.7~12.3
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
材質
無酸素銅・鉛フリー
タイプ
ボルト
適合電線(mm2)
(ボルト)8Φmm
電圧(V)
12~24
ボルト径寸法(Φmm)
8
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
標準タイプ
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。
工具を使わず取り付けができます。
放電防止用スイッチとしてご使用ください。
寸法(mm)
60×110
電圧(V)
12、24
許容電流(A)
最大:500/連続:125
適応ボルトサイズ
Dターミナル(マイナス端子専用)
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)
約34
幅(mm)
約35
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
黄銅製・鉛フリー
電圧(V)
12~24
特殊メッキで錆びにくい(防錆仕様)。
用途バッテリーターミナルの交換に。
材質
本体:亜鉛合金(特殊メッキ仕上げ)、ボルト・ナット:スチール(特殊メッキ仕上げ)
特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。
確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
キャブタイヤケーブルの被膜に天然ゴムを使用。しなやかで曲げ易く、取付作業が楽に出来ます。
ケーブルとターミナルの境目は熱収縮チューブで絶縁。可動部の損傷も軽減出来ます。
43111626はAV線で、トラックやバス、建機、重機等、大型バッテリーの連結に最適。シリーズ最長400mm、太さ60SQです。
用途バッテリー端子の連結
適合ポール径(Φmm)
大ポール(D端子)
材質
ターミナル:鉛、ボルト・ナット:ユニクロメッキ
バッテリーターミナルが酸等によって腐食している時の交換に。バッテリーターミナルとバッテリー端子との接触面が不導体(導通不良)時の交換に。
材質
亜鉛ダイキャスト合金、真鍮メッキ処理
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×35×38
適合バッテリー
○○D20~○○H52
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質
CCA(アルミ線+銅被覆)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)