バッテリーアイソレータのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
98件の「バッテリーアイソレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイソレーター」、「走行充電器」、「走行充電」などの商品も取り扱っております。
メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを自動的に充電する装置です! 電圧を検知し、メインバッテリーの充電を優先する画期的なモジュールです! 従来のダイオードを使用したアイソレーター方式とは異なり、VSR(電圧感知リレー方式)と呼ばれる新しい方式を採用。 メインバッテリーの電圧が12.8V以上なると、メインとサブバッテリー両方の充電13.8Vを開始します。 その後メインバッテリー電圧が12.8Vに降下すると、サブバッテリーの充電をカットします。 デュアルバッテリー回路のメインバッテリーを優先した理想的な充電システムです。 LED充電表示ランプ付き(サブバッテリーの充電時点灯) バッテリースイッチ RS、DSタイプと同じサイズです。
仕様 充電切替: CUT IN 13.3V /CUT OUT 12.8V 寸法(mm) 69×69×70 質量(g) 180 電圧(V) 12 許容電流(A) 140(最大) 適応ボルトサイズ 6mm×2本 (R端子)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

大橋産業(BAL)アイソレーター
直結、昇圧回路搭載で適切にサブバッテリーに電力供給! メインバッテリーとサブバッテリーの電位差により、2タイプ(直結/昇圧)にて出力 メインバッテリー優先の各種保護回路 ACC電源と連動が可能(電源ON/OFF切替対応) 最大出力※60A(※直結回路時、昇圧時最大10A) リモコン機能(種動作状態が遠隔で目視可能) ・デジタル表示パネルにより、メイン/サブ電池の電圧表示 ・昇圧電圧14.4V⇔15.3Vを表示(電圧切替対応) ・昇圧充電モード ・直結回路充電モード ・保護回路動作状態
質量(g) 900 出力電圧 DC15.3V / DC14.4V 製品サイズ(mm) 188(W)×173(D)×52(H) 出力電流 最大60A(直結時)/ 最大10A(昇圧時) 入力電圧 DC12V(範囲:DC10.5V~DC16V) 最大入力電流(A) 90
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。 使用する際は赤いボタンを押しながら回します。 エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。
エスコ品番 EA840DA-6A 材質 ベークライト 寸法(mm) 137×137 高さ(mm) 72.5 質量(g) 610 タイプ 防爆 許容電流(A) 【最大】175、【瞬間最大】300 ボルト 【配線取付ボルト】3/8”×3本 取付穴径(Φmm) 5 使用可能電圧(V) DC6~32
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
入力信号 A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 出力信号 4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下) 供給電源 100V AC
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セルスターアイソレーター
走行中に常時サブ・バッテリーに充電!アウト・ドアでも使い方いろいろ。車両のオルタネーターで発電された電力をアイソレーター IS-660で正確にマイコン制御し、メインバッテリー(車両)とサブバッテリーに、効率よく充電します。ACC電源連動可能!サブバッテリー用チェッカー搭載。電源スイッチ付きなので待機電源をOFFにできます。安全保護機能も搭載。
セット内容 本体、本体固定ネジ(4つ)、取扱説明書 質量(g) 1180 使用温度範囲(℃) -20~+60 出力電圧(V) DC12/24 入力電圧(V) DC12/24 出力電流(A) 最大60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 216×152×55.2(突起部除く) 回路方式 P.W.M.方式 保護機能 【入力】電圧低下保護、過電圧保護、過電流保護、逆接続保護【出力】過電流保護、逆接続保護、未接続保護、サブバッテリー誤接続保護。異常温度保護(90℃)、サブバッテリー過充電防止保護、サブバッテリー放電防止保護 保存温度範囲(℃) -20~+80 ヒューズ容量(A) 3(平型ヒューズ) 最大入力電流(A) 60
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。 ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。 12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。 高さ(mm) 約34 幅(mm) 約35 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用 定格電圧(V) 12 タイプ シールドタイプ 保証期間 24ヶ月又は4万km
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

12Vのバッテリーに適用します:AGM、補水式、ゲル、リチウム電池 過電圧、過温度、逆極性などの保護機能付き バッテリー隔離機能付き 3段階の充電ステージでバッテリーを満充電できます:バルク、ブースト、フロート コンパクトかつ頑丈なデザイン 配線による電圧降下を無くす バッテリーの寿命を延長する 昇圧機能付き
用途DC-DC走行充電器は、オルタネーター/メインバッテリーから効率的にサブバッテリーを充電することができます。 さまざまなオルタネーターと互換性があり、AGM、補水式、ゲル、リチウム電池に適用します。 3段階の充電ステージと複数の電子保護機能を備えて、自動的に充電ステージを調整し、バッテリーを満充電できます。コンパクトのサイズと簡単の取付で、RV、船舶に最適です。 寸法(mm) 261×175×68 質量(kg) 1.88 出力(W) 500 電圧(V) フロート: 13.2~13.8、ブースト: 14.1~14.7(鉛バッテリー)/12.6~14.6(リチウムバッテリー) 公称電圧(V) 12 消費電流(A) 待機時:<0.4 充電電流(A) 40 最高操作温度(℃) -20 to +50 入力電圧範囲(V) 8~16 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.71MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

マリンレジャーやアウトドアなどに!様々な用途に対応のACDelco ボイジャーバッテリー!。大幅にアップされたCCA値が、揺るぎないエンジン&モーター始動性能を約束する!。アウトドアライフをサポートする、アメリカンブランドからの新提案!。「ACDelco ボイジャーバッテリー」は、ディープサイクルバッテリー。放電しても蓄電能力の低下はわずかで、専用充電器でフル充電できるため、充放電を繰り返し行えることが特徴です。充放電を繰り返すバスフィッシング用エレクトリックモーターや魚群探知機、ビルジポンプなどの電源として、またマリンエンジンの始動に適切なバッテリーです。カルシウム鉛極版により充電による電解液の減少を軽減しています。補水不要のメンテナンスフリー構造のバッテリーです。充電時には、専用充電器の+-端子をそれぞれ接続して電源を入れるだけ。ガス排出口内部の防爆フィルターが充電中の起爆性ガスや臭いの発生を低減し、外部からの引火を防ぎます。耐震性、耐食性に優れた鍛造鉛カルシウム合金を使用。一般的なアンチモン合金に比べて充電中のガスの発生や液の消費を抑えます。バッテリーは使用していなくても自然放電しますが、鍛造鉛カルシウム合金は自然放電を大幅に軽減できるため、使用頻度の少ないボートやキャンピングカー用二次電源としても使い勝手のよさを実感いただけます。
用途災害時の非常用電源・緊急時の予備電源・ソーラーや風力など自然エネルギーの蓄電池・被災地でのモニタリングポストの蓄電池として幅広く使用されています。冷却鍛造方式のブッシングより端末付近からの漏液および腐食を防止。高い電導性と効率よい放電を可能にしたダイヤモンドメッシュ構造の高品質グリッドを採用。高密度活物質と特別配合のハードペイストを使用した極版で、高始動と高容量を実現。耐酸性に優れた低抵抗の袋状セパレーターで内部ショートを防ぎバッテリートラブルを抑制。接着作用のある特殊なゲル(ホットメルト)で使用した極板で、耐震性を向上。充電状態をひと目でチェックできるインジケーターを装備。耐衝撃と耐酸性に優れたポリプロピレン製の電槽。持運び、搭載が容易なロープ式ハンドルを装備(取り外し可能)。複数接続が行えるダブル端末ターミナルタイプ採用
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。 質量(kg) 4.8 最大出力(W) 300 定格出力(W) 280 充電時間(時間) 14 バッテリー容量(mAh) 24000 充放電回数(回) 1000
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみ部分が大きく回しやすい! ◆特徴 大型ロータリースイッチ 本体はABS樹脂製 白色ボディ 本体取り付け穴:5mm×4個 本体にロック機構が装備!操作時は赤色のボタンを押しながら回す機構 下記4段階に切り替え可能 1.Aバッテリーへ接続 2.Bバッテリーへ接続 3.BOTH(A,Bの2台を接続) 4.A/Bの両バッテリー切断→OFF。 ●取り付け方法 パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。
用途メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを切り替えるためのデュアルバッテリースイッチ! 寸法(mm) 134×134×75 電圧(V) 12/24/32 許容電流(A) 最大300/連続175 ボルト(mm) 10(3/8インチ)×3本
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
仕様 ●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 質量(g) 約200g 取付方式 壁またはDINレール取付 使用温度範囲(℃) -5~55 消費電力(W) 直流電源:約3 電源電圧 変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲 構造 薄形プラグイン 精度 基準:±0.1% 接続方式 M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 29.5×124×88.5 入力信号 4~20mA DC(入力抵抗 250Ω) 材質(ハウジング) 難燃性黒色樹脂 出力範囲 約-10~120%(1~5V DC時) 応答時間(秒) 0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/500V DC 入力仕様 電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。 温度特性 係数:±0.015%/℃ 最大消費電力(VA) 交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6 特性 計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能 ゼロ調整範囲 -5~5%(前面から調整可) 耐電圧(V/min) 入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC 材質(端子ねじ) 鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス 使用周囲湿度(%RH) 30~90(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。
用途バッテリー切替 仕様 ターミナル端子10mm セット内容 1セット(2個入り) 電流(A) 連続:200、クランキング:1000(10秒) 電圧(V) 12~50 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 69×69×75 絶縁抵抗(MΩ) 100V/100 接触抵抗(mΩ) 最大50 使用環境温度(℃) -20~80 取付ピッチ(mm) 475 耐電圧(V) 瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵 材質 ABS(難燃性UL94 HBクラス) 定格電圧(V) 12 充電電圧(V) サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セル。スタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル 動作温度範囲(℃) (充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内舶用エンジンメーカーで純正採用されている ナイフスイッチ型 バッテリー主回路のON-OFFスイッチです!
仕様 ナイフスイッチ(ダブル接点式) 付属品 8mm取り付けボルト付き 寸法(mm) 78×85×83 電圧(V) 12・24・48 許容電流(A) 最大700/連続100 取付け方法 表面取り付けタイプ:配線を下方向から取り出すタイプです。前面のカバーを外し取り付けます。 適応ボルトサイズ 最適ターミナル:8mm×2(R8) 主回路 ON-OFF レバー式
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V) AC100 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ 定格入力電圧(V) DC12 定格出力電圧(V) DC24 ピンク 材質(本体) アルミ 出力電圧(V) DC24 入力電圧(V) DC12 出力電流(A) (連続最大)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×58×25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷