- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- KAWASAKI(カワサキ)
- バリオス2 プラグレンチのおすすめ人気ランキング
バリオス2 プラグレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「バリオス2 プラグレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリオスプラグレンチ」、「プラグレンチ20.8」、「プラグ レンチ 19mm」などの商品も取り扱っております。
代表車種
EX400CDF
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
代表車種
KX85CEF
主な適合純正品番
92110-0571
主な適合車種(カワサキ)
KX85CKF
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
代表車種
ZR1200DGF
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
代表車種
BN125A8F
主な適合車種
ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR-2008
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
主な適合純正品番
89216-MAT-000
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
代表車種
EX400-B2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)
230
奥深い箇所でも作業できるマグネット付きです。
薄肉タイプ
差込角(mm)
9.5
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質
CR-V
全長(mm)
65
タイプ
12角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換
適合
Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)
9.5
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容
6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)
9.5
表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。
サイズ
全長約245mm
スパークプラグ脱着専用の工具です。
ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に
全長(mm)
65
材質
クロムバナジウム鋼(CR-V)
タイプ
6角
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
代表車種
JT1500KEF
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
主な適合純正品番
89216-KT7-000
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
代表車種
ZR250-B9
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応