- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- バルカーのおすすめ人気ランキング
バルカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新212件の「バルカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルカー パッキン」、「バルカー グランドパッキン」、「バルカー シールテープ」などの商品も取り扱っております。
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別
フランジ用全面パッキン
材質
ノンアスベスト
色
青
使用温度範囲(℃)
-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])
使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)
1.81
適合流体
空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性
(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)
10.0(34.3MPa時)
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
材質
フッ素ゴム
硬度
70
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類
G形固定用
材質
FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~200 (MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
JASO規格
JASO F404 4種D
材料記号
F201
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別
P形固定用・運動用
材質
JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度
70
耐圧(MPa)
7
機能
耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能
耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)
-20~+220
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別
フランジ用中パッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
色
青
使用温度範囲(℃)
-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])
使用限界。水系流体:3.0[30]。油系流体:3.0[30]。ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)
1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])
横方向17.0[170]
適合流体
空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性
(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)
10.0(34.3MPa時)
復元率(%)
57.0(34.3MPa時)
呼び圧力
10K
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
用途フランジ用ジョイントシート。
厚さ(mm)
3
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質
JIS4種D FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)
5.7±0.13
種類
G形固定用
使用温度範囲(℃)
-15~200(MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
F201
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質
FKM(フッ素ゴム)
線径(Φmm)
1.0±0.07
種類
SS型固定用
使用温度範囲(℃)
-15~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
F201
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質
JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別
P規格
使用温度範囲(℃)
-15~220
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別
フランジ用全面パッキン
厚さ(mm)
3
材質
ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-50~214
使用流体
水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)
(横方向)12.5
耐圧力(MPa)
(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性
(縦方向)12
圧縮率(%)
10(34.3MPa時)
復元率(%)
64(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
1759
特性
耐熱性
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~200 (MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
JASO規格
JASO F404 4種D
材料記号
F201
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別
フランジ用全面パッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
ノンアスベスト
使用流体
水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
使用温度範囲(℃)
-50~214
引張強度(MPa)
(横方向)13.1
耐圧力(MPa)
(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性
(縦方向)11
圧縮率(%)
9(34.3MPa時)
復元率(%)
67(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
1761
特性
耐熱性
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
エスコ品番
EA423RF-6
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼び
P-6
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
70±5
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
120