- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- バルブすり合わせのおすすめ人気ランキング
バルブすり合わせのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新61件の「バルブすり合わせ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブシート カッター」、「光明丹」、「バルブラッパー」などの商品も取り扱っております。
バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。
ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。
適合サイズ(Φmm)
バルブ/(大)35×29、(小)21×16
全長(mm)
(大)225、(小)205
1セット(2本)
¥549
税込¥604
当日出荷
バルブの擦り合わせ作業に使用します。
寸法(mm)
(本体)全長240×幅14、(バルブタコ)大Φ20、小Φ15
セット内容
タコ棒、バルブコンパウンド細目、中目各1個
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。
仕様
朱色粉末状
材質/仕上
四酸化三鉛
色
朱
分類
ケガキ用塗料
危険物の類別
非危険物
研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。
カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。
容量(g)
200
材質
炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
バルブのすり合わせに使用します。
光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
ケース入り。
寸法(Φ)
中目&細目セット&光明丹50g吸盤:15・20・28・37
全長(mm)
227・207
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
バルブのすり合わせ作業に使用します。220番相当
仕様
細目(220番相当)
危険物の類別
非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。
用途鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。
粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。
適合材
鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等
成分
研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
バルブのすり合わせ作業に使用します
用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用
セット内容
本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1
使用方法
各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット。(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット。(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。
全長(mm)
300(本体)
取扱説明書
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エアー式 スリースピード:3000rpm ・アダプターサイズ:16、20、30、35mm ・全長:153mm ・重量:1.5kg・軸径:10mm
用途・バルブに吸盤を吸着させて擦り合わせ(研磨)作業に使用します。
関連資料
(0.18MB)
取扱説明書
(1.91MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
バルブすり合わせ用の特殊工具です。
吸盤をバルブへ押しつけて使用します。
適合サイズ(Φmm)
5/8”・13/16”・1 1/8”・1 3/8”(約16・21・29・35)
全長(mm)
207・222
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途バルブの擦り合わせ作業に使用します。
全長(mm)
190
バルブのすり合わせ作業に使用します。180番相当
仕様
中目(180番相当)
危険物の類別
非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
バルブラッパー(タコ棒)セットの交換用バルブです。
用途バルブすり合わせに
デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
頭部径(Φmm)
16×21、28×35
1セット(2本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
両端に異なるサイズのラバーカップが付いているので、バルブのすり合わせ作業がはかどります。
用途バルブのすり合わせ作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査
色
赤
トラスコ品番
366-4058
使用温度範囲(℃)
常温
分類
ケガキ用塗料
主成分
合成油、リチウム、顔料
危険物の類別
非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途2バルブ用。
バルブコッターの装着作業用。
材質
炭素鋼
全長(mm)
179
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷