- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨材料
- バルブすり合わせ コンパウンドのおすすめ人気ランキング
バルブすり合わせ コンパウンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「バルブすり合わせ コンパウンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「擦り合わせ」、「バルブ コンパウンド」、「バルブ 研磨」などの商品も取り扱っております。
研磨材カーボンランダムGCを油で練ったもので、バルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削を目的とした大変用途の広い商品です。
カーボンランダムGC(グリーンカーボンランダム)GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤。ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、破枠により鋭い研削力を自生する優秀な研削材。超硬金属や刃物類の研磨から、真鍮や銅・合金などの軟質金属・樹脂類の研磨に至るまで幅広く使用可能。
用途表面研磨、擦り合わせ研磨に。
容量(g)
200
材質
炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。
仕様
朱色粉末状
材質/仕上
四酸化三鉛
色
朱
分類
ケガキ用塗料
危険物の類別
非危険物
バルブのすり合わせ作業に使用します。220番相当
仕様
細目(220番相当)
危険物の類別
非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
GC・Cカーボランダム等研磨材と工業用油及び各種グリスを混合練り合わせペースト状に加工したものです。
用途鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等金属、石材のラッピング加工に使います。
粗さ、細かさによって錆落しから精密加工に最適です。
適合材
鋳鉄、真鋳、銅、アルミ等
成分
研磨材:60%、工業油:5%(ピアセフティー油・タービン油)、グリース:35%(カップグリース)
用途機械部分のすり合わせ、主として各種機械、自動車等のバルブのすり合わせに使用。
危険物の類別
非危険物
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。
内容量(mL)
35
バルブのすり合わせに使用します。
光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
ケース入り。
寸法(Φ)
中目&細目セット&光明丹50g吸盤:15・20・28・37
全長(mm)
227・207
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合
作業後の洗浄が簡単
潤滑性がよいため仕上面が良好
用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適
砥材
GC
バルブのすり合わせ作業に使用します。180番相当
仕様
中目(180番相当)
危険物の類別
非危険物
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
バルブの擦り合わせ作業に使用します。
寸法(mm)
(本体)全長240×幅14、(バルブタコ)大Φ20、小Φ15
セット内容
タコ棒、バルブコンパウンド細目、中目各1個
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査
色
赤
トラスコ品番
366-4058
使用温度範囲(℃)
常温
分類
ケガキ用塗料
主成分
合成油、リチウム、顔料
危険物の類別
非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。
ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。
適合サイズ(Φmm)
バルブ/(大)35×29、(小)21×16
全長(mm)
(大)225、(小)205
1セット(2本)
¥549
税込¥604
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド
使用方法
研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。
容量(g)
100
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性
水性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。
光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。
銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査
色
青
トラスコ品番
366-4040
使用温度範囲(℃)
常温
分類
ケガキ用塗料
主成分
合成油、リチウム、顔料
危険物の類別
非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色
朱赤
トラスコ品番
299-6804
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
10~50
主成分
有機顔料・油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
109mL
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷