- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- タイヤ交換工具
- バルブむし回しのおすすめ人気ランキング
バルブむし回しのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新96件の「バルブむし回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ空気抜き」、「ムシ回し」、「ソフト細軸ドライバ」などの商品も取り扱っております。
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に
材質
アルミニウム
軸径(Φmm)
4.5
全長(mm)
35
軸(mm)
15
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)
14
材質
(210mm)PVC/S45C、(15mm)銅C3604
全長(mm)
210、15
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付
全長(mm)
310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)
グリップ径(Φmm)
12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
安心の日本製。自動車用のバルブツールで搭載用にも最適。
トラスコ品番
803-6881
質量(g)
33
軸長(mm)
150
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
トラスコ品番
821-7889
質量(g)
20
寸法L(mm)
35
寸法a(mm)
2.2
寸法D(mm)
29
寸法l(mm)
15
寸法b(mm)
4.5
1丁
¥949
税込¥1,044
当日出荷