パテ 道具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
150件の「パテ 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パテ板」、「パテコテ」、「柔らかいパテベラ」などの商品も取り扱っております。
パテ盆の表面にステンレス板が貼ってありますので、表面の摩耗防止や補強になります。床に水平に置くことができパテの練り直しや寄せ集めがし易くなっています。
1枚
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大 内寸法:370×80×H57小 内寸法:300×80×H57
材質 18-0ステンレス
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目や手触りはゴム製のようですが、プラスチックヘラです。 ゴムヘラより耐久性・耐溶剤性に優れており、ヘラ先にほどよい弾力性があります。
用途パテ塗り・タイルの目地や容器・機械・道具等についたこびりつきのかき集めや汚れ落としに。 材質 エラストマー 高さ(mm) 164
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。 グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質 ステンレス鋼
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大 内寸法:370×80×H56小 内寸法:300×80×H56
材質 18-0ステンレス
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm) 0.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パテの少量盛りつけ等に最適な軽量・バランスに優れたコンパクトタイプ
材質 ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分) 120 クリーム色 仕様 粉末タイプ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

手で埋め込むだけで補修ができる道具のいらない万能パテです。同量を切って混ぜる2液性エポキシパテ。
トラスコ品番 754-3867 セット内容 主剤25g、硬化剤25g 使用方法 1.ささくれ、ゴミ、汚れをキレイに落とします。パテの密着をよくするためにサンドペーパー(別売)で軽くこすります。2.付属の保護手袋をつけ、主剤(白)と硬化剤(黄)を等量切り取り、均一な色になるよう指で練り合わせます。3.しっかり押さえつけるようにパテを埋めます。※硬化時間:5~6時間(20℃)。4.硬化後、サンドペーパー(別売)で表面を仕上げ、ボデーペン(別売)で塗装してください。 硬化時間(時間) 5~6(20℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.05kg
1個(50g)
699 税込769
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。 使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布でふきとるだけで綺麗に落ちます。
材質 (本体)ポリプロピレン、(板)ステンレス、(取手)桧 質量(g) 333 寸法(縦×横)(mm) 260×180
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

ゴム製のようなプラスチックヘラです。ほどよい腰の強さが特長です。耐熱、耐薬品に優れています。また、燃焼した時に有害ガスが発生しません。取手は使いやすいように曲げることが出来て好きな角度で作業が出来ます。
用途タイルの目地や容器・機械・道具等についた、こびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。 材質 (本体)エラストマー樹脂(芯板材)スチール
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。 平滑な表面は手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。 ジョイントパテ専用。 全長(mm) 200 刃長(mm) 50 刃厚(mm) 0.4 刃先厚(mm) 0.29 材質
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐薬品性をアップ
用途容器等のこびりつきのカキ集め・落とし、車両のフィルム張り・パテ等、珪藻土等の塗付、木の目止等にご利用ください。 材質 エラストマー樹脂 刃幅(mm) 200
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面がステンレス製なので、手入れが楽です。 凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
用途塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。 寸法(mm) 295×295×45 材質(本体) ポリプロピレン、ステンレスSUS304 質量(g) 470 材質(取手)
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

塗装やクロス下地(パテをヒビ割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でしかも薬品にも強いです。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
寸法(mm) 270×240×45 質量(g) 290 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷