- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- キッチン
- パロマ 炊飯鍋のおすすめ人気ランキング
パロマ 炊飯鍋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「パロマ 炊飯鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炊飯鍋」、「瞬間湯沸かし器 ノズル」、「セラミック 炊飯鍋」などの商品も取り扱っております。
コンロの炊飯機能が使える専用鍋 コンパクトな3合炊き
炊飯容量
1合~3合
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法
適合
湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
ごはんはもちろん目皿を使って万能蒸し器にもご使用できます。
底面の厚さ(mm)
3.0
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質
鋳鉄
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
蒸らしまで約30分で、ふっくらごはんが炊ける炊飯鍋。内側には水加減が分かる目盛り付き。炊きこみご飯にもおすすめです。
材質
アルミ・内側フッ素加工
質量(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328(取っ手含む)×219×154
対応機種
プログレ、ピアットマルチグリル、ピアットワイドグリル/ライト/2口、プラスドゥ、ファミ、メタルシリーズ
関連資料
商品仕様図(0.06MB)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
蒸らしまで約30分で、ふっくらごはんが炊ける炊飯鍋。内側には水加減が分かる目盛り付き。炊きこみご飯にもおすすめです。
材質
アルミ・内側フッ素加工
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328(取っ手含む)×219×177
対応機種
プログレ、ピアットマルチグリル、ピアットワイドグリル/ライト/2口、プラスドゥ、ファミ、メタルシリーズ
関連資料
商品仕様図(0.06MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品
アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径
M20X1
取付ねじ
M20×1
パイプ形状
Sパイプ
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色
ホワイト
仕様
(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)
約1.2
加熱方式
全面加熱(ふた、側面、底)
機能
保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(L)
2.8(1~3合用)
材質
本体:ステンレス、アルミ、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン、シリコンゴム
質量(kg)
1.4
外寸(mm)
260×216×H200
底径(Φmm)
135
内径(mm)
157
EBM品番
1520700
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
炊ける様子が見える、耐熱ガラス製フタのご飯釜。透明な耐熱ガラスフタなので、ご飯が炊ける様子が見えます。鍋の形状をラウンド型に、肉厚を均一に厚みを持たせることで、火加減調整をしなくても炊きむらなく、ふっくら美味しく炊き上げることが出来ます。ツマミにホイッスルがついているため音で炊きあがりを知ることができます。本体は、MADE IN JAPANの萬古焼を使用しています。 。旬の食材を使った4つのレシピ付き。ガラスフタ・樹脂パーツは食洗機の使用が可能です。
用途直火専用
材質
鍋身/耐熱陶器、ツマミ/ポリプロピレン・シリコーンゴム、フタガラス/耐熱ガラス
家庭用ガス炊飯器(炊飯専用) ステンレスタイプ セパレートタイプ
接続
ゴムホース(別売)
機能
炊飯専用タイプ