パンこね台 大理石のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
105件の「パンこね台 大理石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーブル台」、「大理石 台」、「ピザこね台」などの商品も取り扱っております。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マス目で製パン、円でパイやタルト作りに。
材質 ポリエステル、鉱物、ガラス繊維、樹脂塗料 質量(kg) 約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約435×535×H6 耐熱温度(℃) 200 TKG品番 9-1132-0601 TKG品番(2017) 6-1006-0601
1個
2,198 税込2,418
欠品中

天然大理石のペストリーボードです。表面をつるつるに研磨しており、生地がくっつくのを防ぐので、少ない打ち粉で捏ねることが出来ます。熱伝導が低く、パン生地を捏ねるだけでなく、チョコレートや飴細工などにも使用できます。
材質 天然大理石 質量(kg) 11 マーブル 外寸(mm) 600×400 対応 【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷


生地の練り、及びのし台、クッキー等の抜き台に、敷いてご使用ください。
材質 綿 サイズ ミニ 寸法(横×縦)(mm) 500×470 TKG品番 9-1130-2301 TKG品番(2017) 6-1004-1401
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ショーケースのなどに使用するディスプレイシートです。必要なサイズにカットして使用できます。
厚さ(mm) 0.3 間口W×奥行D(mm) 1220×915
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石材としては実に稀な、柔らかく、あたたかみのあるその素材感を器としてお使いいただけます。 コーティングが施され、水や汚れに強いので、料理の種類を選ばず、様々なお料理にご利用いただけます。また、摩擦にも強く小さい器を載せてお料理をお出しする際のプレートとしてもご利用いただけます。
材質 プレート/大谷石(特殊強化コーティング)木枠/日光杉 仕様 大谷石プレートのみ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





お菓子やパンを作るのに欠かせない、ペストリーボード。オシャレで衛生的で、使いやすい。お手入れも楽チンなこんなものあったらいいな!を詰め込みました。
材質 ラバーウッド合板、ニトロセルローズ系塗装 質量(kg) 3 外寸(mm) 600×400×H18 対応 【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン、ガスコンロ、IH調理器具 使用後の手入方法 水洗い(洗剤使用含めて)可能ですが板を水に長く浸したりせず、すぐにペーパータオルなどで水気を拭きとり完全に乾かして下さい。洗浄には柔らかいスポンジをご使用ください。タワシや研磨材の入ったスポンジは使用しないでください
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷


1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《特長》・目盛り付きの為、簡単にパンやケーキ、又巻き寿司等がお好み のサイズにカットが出来便利です。積層式(3枚)の為、傷んだり、汚れたら、剥がして1枚で 3回使用できるので衛生的でお得です。両側に目盛り表示の為、裏表両面使用が出来ます (食材により使い分け等)。カラーの場合は「厚さ3mm板」となります。耐熱温度:80℃
材質 ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 5 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質 本体・粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 262×240×11 TKG品番 9-0962-0601 TKG品番(2017) 6-0850-0601
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ミニサイズのレンガです。花壇はもちろん鉢植えなどの植木置きにも最適です。
仕様 丸みのあるタンブル加工 材質 粘土 質量(kg) 約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×64×45
1セット(10個)ほか
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)