パンダグラフジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
124件の「パンダグラフジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンダジャッキ」、「油圧ジャッキ」、「ジャッキ 小型」などの商品も取り扱っております。
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t) 1 付属品 ハンドル 材質 質量(kg) 2.5 ストローク 269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 430×46.5×92(最低位) 最高位(mm) 361 最低位(mm) 92 ねじ規格 TR12.5X2.5 取扱説明書 (4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品 ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

能力(t) (最大)1.0 最大使用荷重 9.8kN 本体質量(kg) 6.78 最高位(mm) 355 最低位(mm) 138 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 382×130×138 適合車種 軽自動車~普通乗用車
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付き。 ブローケース付きでラクラク収納。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t) 1 付属品 ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース 種別 コンパクトα ストローク(mm) 約239 ブルー 質量(g) 6800 使用温度範囲(℃) ‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約383×54×153 地上高さ(mm) 最低/最高:約144/383
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t) 3(1セット) 質量(kg) 6.4(1セット) 公差 (高さ)±3% 最高位(mm) 413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm) 280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書 (4.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等 ストローク(mm) 約245 本体寸法(mm) 約388×105×79 本体質量(kg) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) サドル:約50×52×41(溝の深さ約23) 最高位(mm) 350 最低位(mm) 105 ハンドル寸法(mm) 約450 最大耐荷重(t) 1
1個
2,351 税込2,586
当日出荷

車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品 最大耐荷重(t) 2 ストローク(mm) 約300 質量(kg) 3.2 最高位(mm) 約410 最低位(mm) 約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 473×100×96 適合車種 軽自動車から普通乗用車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別 つっかえ棒 高さ(cm) (家具から天井まで)10~20 仕様 (耐圧)800kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着 能力(kg) 850 ストローク(mm) 260 長さ(mm) 390 質量(kg) 5.9 使用温度範囲(℃) -20~40 最高位(mm) 381 最低位(mm) 121 操作力(N) 275 ハンドル寸法(mm) 19Φ×375 操作回数 35
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適 能力(kg) 1000 ストローク(mm) 260 長さ(mm) 390 質量(kg) 6.3 使用温度範囲(℃) -20~40 揚程(mm) 260 最高位(mm) 381 最低位(mm) 121 操作力(N) 190(19.3kgf) ハンドル寸法(mm) Φ19.1×380/645(伸縮式) 操作回数 35
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。 高さ(mm) 115~145 質量(g) 470 ねじ径 16 揚程(mm) 30 揚量(t) 0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃) -20~45 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t) 2 材質 本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg) 10.2 使用温度範囲(℃) -30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 520×205×140 最高位(mm) 375 最低位(mm) 135 使用作動油 ISO VG10 110mL 取扱説明書 (2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。 材質 高さ(mm) 148~200 ねじ寸法 18・P:3.0 揚量(t) 0.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t) 0.85 付属品 ハンドル トラスコ品番 344-9963 ストローク(mm) 260 全長(mm) 390 質量(kg) 5.9 最高位(mm) 381 最低位(mm) 121
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品 スチールケース トラスコ品番 114-2115 ストローク(mm) 260 全長(mm) 390 質量(kg) 8.9 高さ(mm) 121~381 揚力(kN[tf]) 10(1)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象 パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上) 材質 合金鋼 差込角(mm) 12.7 六角対辺(mm) 21
1個
1,798 税込1,978
当日出荷