ビートブレーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
95件の「ビートブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 ビードブレーカー」、「タイヤ外し 工具」、「ビートブースター」などの商品も取り扱っております。
タイヤ交換の作業でホイールからタイヤビードを落とすのに使用します。 幅 約50~150mmのタイヤに使用出来ます。
用途タイヤ交換時に。 質量(kg) 約3.6 本体寸法(mm) 685×500×360 適合タイヤ幅(mm) 50~150 適合ホイールサイズ(inch) 15~21 取扱説明書 (1.3MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車 サイズ 450-10~650-15 適合タイヤサイズ 幅:4.5~6.9インチ。リム:12~14インチ
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トラック・バス用チューブレスタイヤ用脱着工具セット。 セット内容 ビーバーツール、レバーバー、クレビス、ウェッジ、ビードキーパー、プレート、ツールボックス、アプリケーターボトル(スリカッム入)
1セット
95,980 税込105,578
6日以内出荷

SHINANO(信濃機販)ビートカッター
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
付属品 ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具。。 適合 標準余盛:6mm 幅(mm) 標準ビード:10 刃数 3 全長(mm) 205 質量(kg) 4.5 サイズ インレット:NPT 1/4 全高(mm) 100~120 騒音値(dB) 96.3A スロットル方式 セーフティレバー 回転数 10000r.p.m 排気方向 360°スイーベル式
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用 材質 樹脂 幅(mm) 170 全長(mm) 165 質量(g) 290
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

32mmのソケットをレンチやインパクトにセットして簡単にビード落としが出来ます。
用途新ISOハンプ付ホイール用ビード落とし
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

6.25インチホイール・200mm幅のタイヤ・軽トラックまでOK 「ビードブレーカー」ブレーキローターを外さずビードが落とせます。また、分解式なので収納もらくらく。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用 タイプ 乗用車用 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷

タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。 材質(本体) 工具鋼 先端厚さ(mm) 2.6 コーティング ニッケルメッキ 先端幅(mm) 25.4
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)タイヤレバー
高剛性なタイヤレバー
用途普通車用 全長(mm) 400 幅(mm) 25 厚さ(mm) 7.3 質量(g) 383
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

全長1500mm、リムバーを立てウエイトをスライドさせビードを落とします。
用途リムバーを立てウエイトをスライドさせビートを落とします。 長さ(mm) 1500 質量(kg) 15
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。 材質 (タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)。(リムガード) PE+TPR 質量(g) タイヤレバー:約197(1本)。リムガード:約48.5(1個) 先端厚さ(mm) 約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm) 147 寸法B(mm) 19 寸法C(mm) 23 寸法D(mm) 14.5 寸法E(mm) 8.5 寸法F(mm) 4 材質 TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性に優れたオレンジ色ハンドル
仕様 鍛造鉄製 幅(mm) (ウェッジ)85 全長(mm) 760 質量(kg) 4.16 頭部寸法(mm) 50×50 アズワン品番 64-2216-02 頭質量(kg) 3.6
1個
22,400 税込24,640
当日出荷

ビードブースター使用時にタイヤを寝かせてビードアップするときに最適。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 730×730×150
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
材質 アルミニウム 質量(g) 220 本体長さ(mm) 135 アズワン品番 64-2215-91
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch) 16~21
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1台
5,998 税込6,598
14日以内出荷