- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- タイヤ交換工具
- ビード 上がらないのおすすめ人気ランキング
ビード 上がらないのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「ビード 上がらない」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ ビード上げ」、「ラバーリング タイヤ」、「バイク タイヤ チェンジャー」などの商品も取り扱っております。
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)
37
材質
ゴム
ビードジェッターは、タイヤの組み込みの際、ビードが上がらない場合にタイヤとホイールの隙間にエアーを大量に噴出することでビードを上げることができるツールです。最大使用可能圧力1.0Mpaなので乗用車はもちろん、4WD車やトラック・バス等の大型タイヤにも使用可能です。
タンク容量(L)
18
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
260×450×260
ノズル長(mm)
225
使用圧力(MPa)
(推奨)乗用車用タイヤ:0.4 ・トラック用タイヤ:0.6~0.8
最大使用圧力(MPa)
1.0(安全弁標準装備)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質
樹脂
幅(mm)
170
全長(mm)
165
質量(g)
290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
タイヤ交換時の補助用ビードヘルパーです。
用途乗用車用
材質
樹脂
幅(mm)
150
厚さ(mm)
48
全長(mm)
290
質量(g)
560
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイヤ交換作業の効率を大幅に上げる便利工具。タイヤを組み付ける際に、リムにはめ込んだビードが作業中にはずれるのを防止。同じ作業を繰り返したり、タイヤレバーを何本も使用せずに済む一度使うと手放せなくなるアイテム。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に
適合ホイールサイズ(inch)
16
1セット(3本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用)
材質
樹脂製
幅(mm)
約65
厚さ(mm)
約55
全長(mm)
約145
質量(g)
約100
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質
強化ナイロン製
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)
147
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
23
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
4
材質
TPE
広範囲な軸径に適合する汎用タイプ
材質
ニトリルゴム
適合
マフラー・パイプ用
寸法L1(mm)
58
肉厚(mm)
12
寸法L2(mm)
66
寸法B2(mm)
41
寸法B1(mm)
34
1個
¥749
税込¥824
当日出荷