ピアノ線 加工のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
132件の「ピアノ線 加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「針金ベンダー」、「ピアノ線」、「針金 曲げる」などの商品も取り扱っております。
さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 様々な形状のリングやフックが作成できます。 先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして 全長(mm) 150 トラスコ品番 853-4965 材質 ステンレス 質量(g) 90 タイプ 先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
2,898 税込3,188
4日以内出荷

針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に 全長(mm) 110 トラスコ品番 859-2319 材質 アルミ ブルー 線径(Φmm) (曲げられる針金)1.5まで
1個
439 税込483
当日出荷


線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類 その他プライヤ 全長(mm) 112 質量(g) 70 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm) 古美9ピン1.0 サイズ(mm) 110 切断能力(Φmm) 軟銅線 1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線 0.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。 仕様 鉄筋用
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質 SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm) 8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。 ピアノ線を結束させています
用途ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。 ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。 ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です 外径(Φmm) 4 刃長(mm) 30 全長(mm) 72 軸径(Φmm) 3 最高回転数(min-1[r.p.m]) 14000
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。 寸法(mm) 10~13 質量(g) 2620
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm) 110 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 110 質量(g) 55 寸法A(mm) 110 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 15.4 寸法C(mm) 50 バネ 有り(片側固定構造) 適合線材(mm) 古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,188 税込3,507
当日出荷


造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。 呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 826-6560 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 157 質量(g) 100 寸法H(mm) 2 先端 先細 硬さ HRC54~62(刃部) 寸法A(mm) 157 切断能力 プラスチック可 寸法F(mm) 7 寸法D(mm) 14 寸法E(mm) 8 寸法B(mm) 50 材質(グリップ) エラストマー 寸法C(mm) 95 寸法I(mm) 20 寸法G(mm) 2.5 切断能力(Φmm) 鉄線 1.2 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(mm)アルミニウム Φ4.0 バネ 有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


ハウスポールに中間ジョイントとして取り付ければ、ツールのヘッド角度を変えることができます。
トラスコ品番 003-3685 材質 ナイロン 繰り返し・詰め替え 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 狭い場所での複雑なつかみ作業や曲げ作業、引き抜き作業などに精密で精巧なとても便利なプロ作業に欠かせない特殊ペンチです。
用途狭い場所での複雑なつかみ作業、曲げ作業、引き抜き作業などに 全長(mm) 130 トラスコ品番 853-4964 材質 ステンレス 質量(g) 70 タイプ くちばし型、先端部キザミ付き バネ機能付き
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。 ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。 つかみ面は滑らかです。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)