ピストンピン プーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「ピストンピン プーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピン プーラー」、「ピストンピン」、「ピストン プーラー」などの商品も取り扱っております。
ブレーキキャリパーの固着したピストンを抜き取り出来ます。
適合サイズ(mm) 25~52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,900 税込16,390
当日出荷

調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。
用途ピストンリングを取外しや取付けに 適合 (リング厚み)1.2~6.3mm 全長(mm) 約175
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品 ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質 S45C 硬度 HRC38~42 表面処理 黒染 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷


この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm) 220 適合内径(Φmm) (ピストン)16.5~37
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ブレーキキャリパーのオーバーホール時に! 錆び付いて固着したピストンをプーラーで引き抜きます。 シングルピストン、対向型どちらにも対応できます。 ハンドルは付属のハンドルと組み合わせる事で「シングル」「水平」「90度」の3タイプに変更できます。 ベース爪に大径用爪をプラスする事で、大きな内径のピストンにも対応できます。
適合内径(Φmm) (ピストン)25~53
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に セット内容 プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm) 取扱説明書
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷


15PCS。リアブレーキキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。 パーキングブレーキ付。キャリパー対応。 締め方向が右回しのみ。
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行える工具です。ロック機能付きでピストンを抑えた状態で保持することが出来ます。
材質 炭素鋼 全長(mm) 240 質量(g) 270 適合内径(Φmm) 18~33(ピストン)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングプライヤー
用途ピストンリングの取り付け・取り外しに 種類 その他プライヤ
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用
用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含む RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm) (ピストン)17.5~37 全高(mm) (先端部)13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


ブレーキパットの調整・交換時にブレーキキャリパーピストンを緩めたり、締め込むツールです。コレット形状のアダプターは、ピン幅を細かく調整でき、多様な車種の穴付きキャリパーに対応します!
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。 適合 軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。) トラスコ品番 823-0798 質量(g) 750 寸法L(mm) 145~195 寸法H(mm) 214
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に 種類 スナップリングプライヤ 最大口開き(mm) 25 全長(mm) 145 軸穴種別 軸用 トラスコ品番 853-4845 質量(g) 100 適合車種 普通車 リング径(Φmm) 51~85 リング開き(mm) 25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷