ピストンマシンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「ピストンマシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「往復運動 機械」、「上下運動 機械」、「ピストン」などの商品も取り扱っております。
超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。 振動数範囲(Hz) (シリンダ取付時)34~54。(ピストン取付時)25~36 起振力(N[kg]) (シリンダ取付時)14~41。(ピストン取付時)13~40 使用圧力(MPa) 0.2~0.6 空気消費量(L/minANR) (シリンダ取付時)8~76。(ピストン取付時)4~48 質量(kg) 0.1 高さ(mm) 96~124 振動部(mm) (シリンダ取付時)20。(ピストン取付時)8 取付ボルト (ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6 シリンダー径(Φmm) 23 ピストン径(Φmm) 8 トラスコ品番 421-6504
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

TAMIYA(タミヤ)メカ・ダチョウ
長い足で2足歩行するダチョウのロボット工作セット。モーターの動きをギヤボックスで減速し、クランクプレートを使って足に動きを伝えます。クランクプレートでモーターの回転運動を往復運動に変換。重量バランスを追及したデザイン。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様 ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 質量(g) 100(電池をのぞく) 電源 単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm) 135 材質(ボディ) ABS樹脂 走行時間 アルカリ乾電池使用で約1.5時間
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa) 0.2~0.6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
トラスコ品番 824-8265 適合機種 HP-3 材質 合金鋼 質量(g) 280 適合替刃 31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4 案内穴径(Φmm) 20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式 フレーム脚取付 周波数(Hz) 50/60 モータータイプ バイブレータ
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上 (アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(リテーナー・スチールボール)鋼/- 種類 リニア形 定格荷重(N) 226/ペア 推奨ねじ アウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじ。インナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで 材質(レール) 鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応) 対応 表面処理(レール) 光沢クロメート処理(三価)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm) 220 適合内径(Φmm) (ピストン)16.5~37
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ブレーキキャリパーのオーバーホール時に! 錆び付いて固着したピストンをプーラーで引き抜きます。 シングルピストン、対向型どちらにも対応できます。 ハンドルは付属のハンドルと組み合わせる事で「シングル」「水平」「90度」の3タイプに変更できます。 ベース爪に大径用爪をプラスする事で、大きな内径のピストンにも対応できます。
適合内径(Φmm) (ピストン)25~53
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TAMIYA(タミヤ)メカ・ドッグ
モーターの回転運動をクランクとリンクロッドで往復運動に変換。4足歩行する犬型ロボットのキット。クランクには異なる4種の穴が設けてあり、さらに2種類のギヤ比と合わせて8種類の歩行スピードが選択可能。8種類の歩行スピードが選べる。スピードに合わせてグリップ部分の位置を変更し、スムーズな動きに。逆転スイッチもクリヤータイプ。
仕様 ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、スプリング製のしっぽもセット 全長(mm) 165 質量(g) 100(電池をのぞく) 電源 単3電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ) ABS樹脂 走行時間 アルカリ乾電池使用で低速約2時間、高速約1時間
1個
1,198 税込1,318
40日以内出荷

ブレーキキャリパーの固着したピストンを抜き取り出来ます。
適合サイズ(mm) 25~52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,900 税込16,390
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。 トラスコ品番 421-6482 質量(kg) 2.0 出力(kW) 0.011 種類 振動モーター 取付方式 脚取付 極数 2 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 200 電源 三相 取付ボルト M6 振動数(50/60Hz) 46.5/56.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 128×85×71 電流(A)(50/60Hz) 0.12/0.11 遠心力(kN) 最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa) 0.2~0.6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa) 0.2~0.6
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。 使用圧力(MPa) 0.2~0.6 材質 ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ONするだけで往復運動するシンプルな摩耗試験機です。 先端工具は一般的なΦ3mmルーター用ビットが取り付け可能です。 水平をとるためのウェイト付です。 カウンタータイマーを搭載していますので、目的の移動距離で往復運転を停止できます。 ゴム、プラスチック、塗装やメッキの表面を摩耗させることで、表面の摩耗の度合い、耐摩耗性を目視で評価できます。
仕様 移動(ストローク)距離:22mm 付属品 ダイヤモンドビット 球状型(Φ5mm) 材質 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アーム部/SUS304 厚さ(mm) (試験片)3まで 電源 AC100V 50/60Hz 3Pプラグ コード長さ(m) 2 安全装置 過電流ヒューズ 速度 (往復(移動))220~1210mm/min 駆動方式 偏心カム方式 ステージ寸法(mm) 130×55
1個
3,990 税込4,389
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)