ピストンリング プライヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「ピストンリング プライヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピストンリングエキスパンダー」、「リング 外し 工具」、「ピストンリングコンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。
用途ピストンリングを取外しや取付けに 適合 (リング厚み)1.2~6.3mm 全長(mm) 約175
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングプライヤー
用途ピストンリングの取り付け・取り外しに 種類 その他プライヤ
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に 種類 スナップリングプライヤ 最大口開き(mm) 25 全長(mm) 145 軸穴種別 軸用 トラスコ品番 853-4845 質量(g) 100 適合車種 普通車 リング径(Φmm) 51~85 リング開き(mm) 25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。
用途ピストンのシリンダー収納時に エスコ品番 EA603DE 材質 本体:スチール、バンド:スプリングスチール 全長(mm) 【プライヤー】260 適合径(Φmm) 【ピストン】73~111
1個
18,500 税込20,350
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングプライヤー
ピストンリングの取り付け・取り外しに
全長(mm) 220 質量(g) 194 サイズ(mm) 60-160
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 適合ピストン径:50~100mm 全長(mm) 200 質量(kg) 0.25 アズワン品番 64-2234-93
1個
101,700 税込111,870
翌日出荷

この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm) 220 適合内径(Φmm) (ピストン)16.5~37
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。
適合 (ピストンリング径)1.2~6.3mm 全長(mm) 約170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 適合ピストン径:60~160mm 全長(mm) 220 質量(g) 194 アズワン品番 64-2234-95
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。
用途ピストンリング挿入時に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途バルブスプリングの取り外しに エスコ品番 EA603GB 材質 スチール 幅(mm) 【固定つかみ部】21 アーム長さ(mm) 77、80 適合スプリング径(Φmm) 34~70
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷


油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm) (ピストン)17.5~37 全高(mm) (先端部)13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に 種類 スナップリングプライヤ 全長(mm) 150 軸穴種別 軸・穴兼用 交換用ヘッド 45°、90°、180° 硬度HRC 58~61 使用範囲(Φmm) 10~50 質量(g) 110 爪先端径(Φmm) 1.4と1.2 熱処理 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)