ピストンリングエキスパンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「ピストンリングエキスパンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リング 外し 工具」、「シックネスゲージ ステンレス」、「ピストンリングコンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングプライヤー
用途ピストンリングの取り付け・取り外しに 種類 その他プライヤ
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調整できる安全ストッパー付です。ピストンにピストンリングを取外しや取付けの際にピストンリングを広げるための工具です。これがあれば作業が楽になります。また調整できる安全ストッパー付で便利です。
用途ピストンリングを取外しや取付けに 適合 (リング厚み)1.2~6.3mm 全長(mm) 約175
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に 種類 スナップリングプライヤ 最大口開き(mm) 25 全長(mm) 145 軸穴種別 軸用 トラスコ品番 853-4845 質量(g) 100 適合車種 普通車 リング径(Φmm) 51~85 リング開き(mm) 25
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キタコ製ピストンの補修用ピストンリングです。
適合 キタコ補修部品 寸法(mm) Φ48×1.0-1.0-2.0 主な適合車種 モンキー・スーパーカブ系・CRF50F等
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。
用途ピストンのシリンダー収納時に エスコ品番 EA603DE 材質 本体:スチール、バンド:スプリングスチール 全長(mm) 【プライヤー】260 適合径(Φmm) 【ピストン】73~111
1個
18,500 税込20,350
当日出荷

ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。
用途ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入する際に
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ピストンリングプライヤー
ピストンリングの取り付け・取り外しに
全長(mm) 220 質量(g) 194 サイズ(mm) 60-160
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

仕様 適合ピストン径:50~100mm 全長(mm) 200 質量(kg) 0.25 アズワン品番 64-2234-93
1個
101,700 税込111,870
翌日出荷

ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。
適合 (ピストンリング径)1.2~6.3mm 全長(mm) 約170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm) 220 適合内径(Φmm) (ピストン)16.5~37
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


用途バルブスプリングの取り外しに エスコ品番 EA603GB 材質 スチール 幅(mm) 【固定つかみ部】21 アーム長さ(mm) 77、80 適合スプリング径(Φmm) 34~70
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。 ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んでください。
高さ(mm) 76 適合サイズ(Φmm) 53~125
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm) (ピストン)17.5~37 全高(mm) (先端部)13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


バネ鋼製のピストンリングコンプレッサー。
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)