ピン プーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
161件の「ピン プーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロプーラー」、「ピン抜き」、「ピストンピン」などの商品も取り扱っております。
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品 ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質 S45C 硬度 HRC38~42 表面処理 黒染 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品 アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18) 質量(kg) 1.64
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションNKL ノックレス
ピンの取外しに! ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。 ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
質量(g) 1.7
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

適合車種 BENZ:M102.92/93/96/98、103、104、110/92/98/99、111、116、117、119、120、155、156、272、275、285、601、602.91/93/94/96、603.91/93/96/97、602.983、615、616、617.91/95、606、602.981、612.965、628、640、642 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。 質量(kg) 0.04
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-20>用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mm
トラスコ品番 828-9358 質量(g) 150
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分]) 3200 仕様 チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容 本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg) 1.7 使用圧力(MPa) 0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×50×175 空気消費量(L/min) 340 空気取入口 RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa) 0.59 サイズ(mm) (ハンマービット)0.401パーカーテーパー
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法 5/8×18UNF 適合 (小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容 スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm) 570(スライドバー) 質量(kg) 2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm) 40~75(プーラー) ストローク長(mm) 425 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ<YDP-13>用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
トラスコ品番 828-9356 質量(g) 66
1個
989 税込1,088
6日以内出荷


1本
3,310 税込3,641
当日出荷

ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し 全長(mm) 172 質量(kg) 1.45 タイプ 六角軸 空気使用量(L/min) 98 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 無負荷打撃数(min-1) 3000 使用ホース径(Φmm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

質実剛健、スライディングハンマー 手を挟まず、思い切り振れます! ツバ付きなので手を挟みません。 特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現 多彩なサイズ展開 ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
1個ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。 仕様 本体打込み式、引抜工法 作業手順 1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械 トラスコ品番 859-3991 材質 クロムバナジウム鋼 全長(mm) 226 質量(g) (スライド)200 接続ねじ M10
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
全長(mm) 460 質量(kg) 1.5 ハンドル寸法(mm) 114 危険物の類別 非危険物 先端径(Φmm) 7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷