- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- ファインu-ナット用ソケットのおすすめ人気ランキング
ファインu-ナット用ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「ファインu-ナット用ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファインuナット 工具」、「ベアリング ソケット」、「ナット用ソケット」などの商品も取り扱っております。
セット内容
(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱
最大トルク(N・m)
(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382
ソケット内容
FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)
ケース寸法(mm)
400×150×70
差込角(sq.)
9.52、12.7
1セット
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
差込角(inch)
3/8
エスコ品番
EA949K-20
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
60
寸法D1(mm)
1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75
寸法D2(mm)
1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ZL(mm)
1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8
寸法ZB(mm)
1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
トラスコ品番
811-7661
全長(mm)
72
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(Φmm)
28.5
寸法D2(Φmm)
27
寸法D3(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
全長(mm)
46
差込角(mm)
19
サイズ(mm)
53.8
直径(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
材質/仕上
黄銅/ニッケルメッキ
質量(g)
約150
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途トヨタ専用
適合
ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215
差込角(mm)
12.7
ピン径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法PCD(mm)
60
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥3,330
税込¥3,663
8日以内出荷
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。
HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用
外径×内径(Φmm)
30×24
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
代表車種
ホンダ:モンキー、NS50F(88年以降)、BAJA、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RTなど
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
仕様
差込:12.7mm 全長:60mm
寸法D1(mm)
1:26、2:31、3:34、4:38、5:42、6:50、7:58、8:75、9:82、10:88
寸法D2(mm)
1:20、2:23.5、3:26.5、4:29.5、5:34.5、6:40.5、7:46.5、8:59.5、9:65.8、10:71.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ZL(mm)
1:2.5、2:3、3:2.5、4:2.5、5:3.5、6:2.5、7:4、8:4.5、9:5、10:5
寸法ZB(mm)
1:2.8、2:2.8、3:3.8、4:4.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:5.8、9:5.8、10:5.8
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット
差込角(mm)
12.7
ピン径(Φmm)
6
適合車種
スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用
純正品番
43461-82CB0・43461-60A01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
なし
材質(ナット)
SS400または相当品
ねじ精度(JIS)
JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)
SUS301
スペシャルクラッチ、乾式クラッチ、強化クラッチ及びホンダ車ミニバイク(マニュアルミッション車)のクラッチ分解、組立て時にロックナットを緩めたり締め付けたりする際に使用する工具です。
フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。
用途ベアリングナットの着脱に
寸法(mm)
(ピン中心から中心)50
質量(g)
420
差込角(mm)
12.7
ピン径(Φmm)
6
適合車種
スズキ ジムニー
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。
1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。