フューエルホース 燃料ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「フューエルホース 燃料ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料ホース 耕運機」、「燃料ホース ガソリン」、「燃料ホース 8mm」などの商品も取り扱っております。
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内側にNBR、外側には耐熱処理施した2層構造。 エンジンなどの熱からホースを守り耐熱性に優れたフューエルホース。
外径(Φmm) 10 材質 NBR 長さ(m) 1 メーカー 汎用
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m) 1 仕様 クリップ付 耐熱温度(℃) 120 耐油温度(℃) 100
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重構造で耐油性に優れています。
材質 内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】) 長さ(m) 1
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m) 1 付属品 ホースクリップ:5個 耐圧(MPa) 1
1本ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質 ゴム 使用温度範囲(℃) -30~100 使用流体 軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性 耐油、耐候
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ブラック 最高使用圧力(MPa) 0.2 流体温度(℃) -40~+100 最小破壊圧力(MPa) 0.98 補強層 1Y/B RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) -40~120
1本
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m) 1
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質 ゴム 長さ(m) 1 メーカー 汎用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(2m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 材質 耐油性NBR配合ゴム 使用温度範囲(℃) -30~100 使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性 耐油、耐候
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m) 1 耐熱温度(℃) 120 耐油温度(℃) 100
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質 SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理 亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質 (補強層)合成繊維 長さ(m) 1 最高使用圧力(MPa) 1.5 耐圧(MPa) 1.5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質 (バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm) 0.6 ボルト マイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

破壊トルク(Nm) 4-4.6 材質 バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm) 0.6 ボルト2面幅(mm) 7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)