- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- フライホイールプーラー M30のおすすめ人気ランキング
フライホイールプーラー M30のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「フライホイールプーラー M30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク 特殊工具」、「クランクインストールツール」、「ホイールプーラー」などの商品も取り扱っております。
GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)のマグネットローターを取り外すための専用工具。
※サイズが合えば他の車種へも使用可。
ねじ寸法
M30×P1.5(正ネジ)
二面幅(mm)
(本体)30/(ボルト六角)17
主な適合車種
GROM、MSX125、スーパーカブ110、クロスカブ(JA10)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
仕様
ノーマルフライホイール取り外し用
ねじサイズ
M30×P1.50(正ネジ)
主な適合車種
グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着
適合サイズ
M10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ)
主な適合車種
モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等
他社参考品番(KTC)
MCFU-80
他社参考品番(キタコ)
674-0500101
他社参考品番(武川)
00-01-1003
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
用途クラッチの分解や組付けに
材質
炭素鋼、クロム鋼球
寸法(mm)
64×27
差込角(mm)
9.5
適合サイズ
M24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)
適合車種
M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHA。M27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
主な適合純正品番
14502-086-000
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ノーマルフライホイールを引き抜く際に使用する専用工具です。
適合サイズ
M27×P1.00(逆ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ)
主な適合車種
モンキー・カブ系(キャブレター車/キックスターター車)
バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容
ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)
質量(kg)
0.47
ケース寸法(mm)
85×85×95
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スクーターのプーリー、クラッチハウジング、フライホイール、インナーローター、カートリッジオイルフィルター等の脱着には必需の特殊工具です。3箇所のバンド調整穴により、Φ60~Φ120まで幅広く使用可能です。
適合サイズ(Φmm)
60~120
他社参考品番(DAYTONA)
41764
他社参考品番(KIJIMA)
302-864
他社参考品番(キタコ)
674-0500900
他社参考品番(武川)
00-01-1001
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
主な適合車種
リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
爪形状
2本ツメ
材質
クロームバナジウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
主な適合純正品番
14401-178-003
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。
ピン間隔固定用ロックボルト付
従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用
材質
CR-V
全長(mm)
330
ピン径(Φmm)
5・9(固定)
穴間隔(mm)
23~230
ピン長さ(mm)
5Φ:20、9Φ:13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
クランクケース周りの各ガスケットをセットにしてお求め易くなっています
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質
CRV