- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- ペダル・トゥクリップ
- フラットペダルのおすすめ人気ランキング
フラットペダルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新140件の「フラットペダル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mks 三ヶ島 ペダル」、「ビンディングペダル」、「MKS」などの商品も取り扱っております。
PP。両面踏み。
色
ブラック
寸法(mm)
98×89
質量(g)
336
踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。
色
ブラック
質量(g)
330
本体寸法(mm)
110×100
取付ネジ径
9/16
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
色
シルバー
仕様
リフレクター付
材質
アルミニウム
寸法(mm)
98×63×27
質量(g)
385
ベアリング
ボール
スピンドル
ボロン
1セット(2個)
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
色
ブラック
材質
樹脂
寸法(mm)
107×95.5×28
ベアリング
2DU
スピンドル
ボロン
寸法(inch)
(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)
123×70
材質
樹脂
質量(g)
340
アルミボディークロモリアスクル
材質
アルミ
寸法(mm)
102×67
質量(g)
376
アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り
仕様
踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質
アルミニウム
質量(g)
343
ベアリング
ボール
踏面幅(mm)
(横)93×(前後)67
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)
139.5
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59.5
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
両面踏みワンピースボディ。
ロードバイクエントリーユーザーに大人気モデル。
クロスバイクなどにも最適です。
用途ロード・ツーリング・街乗り
仕様
踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質
アルミ
寸法(mm)
93×66
質量(g)
335
ベアリング
ボールベアリング
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用
厚さ(mm)
(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)
308
材質(本体)
炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)
約280
最大トルク(N・m)
60
適合サイズ(mm)
14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
アルミボディ&プレートの高強度折りたたみ両面踏みペダル
独自構造で高耐久性を実現
ボタンひとつで簡単に折りたたみできる為、小径車や輪行におすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
リフレクター付き
用途輪行、街乗り
仕様
踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
材質
アルミニウム
質量(g)
487g(ペア)
ベアリング
ボール
踏面幅(mm)
(横)91×(前後)67
用途ペダル(一般車用)
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×29×73
クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。
局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。
色
黒/グレー
材質
PVC、ポリウレタン
長さ(mm)
265
幅(mm)
170
寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)265×170×64
質量(g)
約420
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
MKS定番SYLVANシリーズのコンフォートタイプ
コンパクトな両面踏みでクロスバイクなど気軽に乗るのに最適。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。
用途ツーリング・街乗り
仕様
踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質
ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
寸法(mm)
79×61
質量(g)
343
ベアリング
ボールベアリング
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質
樹脂・スチール
長さ(mm)
235
幅(mm)
210
質量(g)
680
適合ポスト径(Φmm)
外径22.2~22.5
色
ブラック
材質
(ボディー・ゲージ)樹脂
寸法(mm)
95×70
タイプ
折畳み式
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ブラケット
直付け
仕様
リア対応スピード:7段/8段兼用
踏み面が6角形で乗りやすいエントリーモデル。
リフレクター付きで軽快車のカスタムにも最適。
用途ツーリング・オフロード・街乗り
色
コズミックシルバー
仕様
踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み
材質
アルミ/塗装
寸法(mm)
90×86
質量(g)
384
ベアリング
ボールベアリング
1組(2個)
¥3,898
税込¥4,288
13日以内出荷