- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- フルード吸入器のおすすめ人気ランキング
フルード吸入器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「フルード吸入器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジ」、「ブレーキフルード 注射器」、「ブレーキ フルード 交換 工具」などの商品も取り扱っております。
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(mL)
50
仕様
シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm
適合
軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番
823-0793
材質
PP
質量(g)
30
寸法L(mm)
240
寸法D(mm)
49
寸法l(mm)
138
危険物の類別
非危険物
1個
¥839
税込¥923
欠品中
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)
(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質
(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径
(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
ホース長さ(m)
約1
使用の目安
(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種
二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。
ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質
塩化ビニール(ホース)
容量(mL)
(タンク)250、(シリンジ)50
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品
ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)
タンク容量(mL)
800
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ブレーキオイルの補充、抜き取りに
全長(mm)
286
質量(g)
90
先端径(mm)
9.5
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに
タンク容量(L)
1.8
付属品
エアーカプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×250
接続口径(inch)
PT1/4
ホース内径(Φmm)
4
使用空気圧力(MPa)
0.5~1.2
ホース長さ(m)
1
ホース外径(Φmm)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに
付属品
チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)
容量(mL)
30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
オイル残量が見えるメモリ付き!!
ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg)
0.9
容量(L)
1.5
目盛
0.1L刻み
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)
4
使用チューブ外径(Φmm)
7
樹脂製で軽量タイプのブレーキフルード用オイルシリンジです。
エア抜き・注入兼用の商品になります。
用途ブレーキフルードのエア抜き取りおよび注入に。
容量(mL)
200
質量(g)
222
ホース長さ(mm)
180
本体長さ(mm)
300
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
適合
302-3071用
容量(mL)
50
危険物の類別
非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)
4
ホース長さ(mm)
150
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ
横口
滅菌
なし
先端外径(Φmm)
4.0
材質(外筒)
PP
材質(ピストン)
PE
逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様
商品内容。ワンウェイバルブ×1。ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1。ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1。ホースクリップ(Φ7)×2。ホースクリップ(Φ8)×2
セット内容
ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様
バルク包装
材質(外筒)
ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)
4
材質(ピストン)
ポリエチレン(PE)
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
医療機器クラスⅠ
目盛
あり
滅菌
あり
先端形状
ルアースリップ式
滅菌方法
電子線滅菌
先端外径(Φmm)
4.0
材質
硬質ガラス
目盛
あり
先端外径(Φmm)
4.2~4.4
滅菌
なし
先端形状
ルアースリップ式
ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
容量(L)
2
危険物の類別
非危険物
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途ブレーキオイルの抜き取り用
容量(L)
2
ホース径(Φmm)
1100
使用空気圧力(MPa)
0.8以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。
流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。
締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に
タンク容量(L)
1
クランプ幅(mm)
17(最大)
ノズル口径(Φmm)
17
サイズ(mm)
115×280(全体)、115×175(タンク)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷