ブルーイングのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
67件の「ブルーイング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 いぶし 液」、「ガンブルー」、「ブルーイング液」などの商品も取り扱っております。
銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別 非危険物
1本(50mL)
410 税込451
当日出荷

1個
391 税込430
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途 鉄部 主成分 硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番 489-6572 質量(kg) 4.4 使用温度範囲(℃) 10~30 危険物の類別 非危険物
1缶(4L)
26,980 税込29,678
当日出荷

名称 塩化第二鉄 無水 等級 化学用 CP 仕様 一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 FeCl3 濃度(%) ≧98 化学組成 FeCl3 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 2-3647-29 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 162.20 CAS登録番号 7705-08-0 別称 塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
3,298 税込3,628
当日出荷

自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。 仕様 廃液処理剤付き 主成分 塩化第二鉄水溶液 危険物の類別 非危険物
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲 常温 耐熱温度(℃) 150(連続使用100) 硬化時間(分) 約20 塗布面積(m2) 1.5 指触乾燥時間(分) 2~3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.168L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

燻し加工等の仕上げ完了後に塗布すると、腐食や変色を防ぎ、ツヤを保ちます。
種別 銅用仕上液
1本(50mL)ほか
564 税込620
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分 ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性 耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番 361-0276 耐熱温度(℃) 約400 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm) 2~3 鉛筆硬度 3H 密着性 (初期)100/100。(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途 鉄部 主成分 樹脂、顔料 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番 121-1439 使用温度範囲 常温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.09L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

従来の塩水、塩酸等によるサビ発生法に代わる安全で経済的な促進剤です。
仕様 サビ発生促進剤 適合 鉄、鉄合金、銅、銅合金 pH値 7.5 液性 中性 使用希釈倍率 水:10倍希釈
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。 塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。 さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に 特性 さび止め 主な用途 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約0.8 油性 or 水性 水性 使用可能材質
1本(160mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

名称 Iron(III) chloride, hexahydrate 等級 一級 その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 FeCl3 6H2O 濃度(%) ≧97 化学組成 FeCl3 6H2O 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0064-91 保管環境 冷蔵 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 270.29 CAS登録番号 10025-77-1 分子式 FeCl3・6H2O 別称 塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
欠品中

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学反応により鉄鋼部品を 美しい黒色に仕上げる簡易黒染め剤です。常温で誰でも簡単に加工でき、黒染めが必要な時だけ手軽に着色できる簡易黒染め剤です。 脱脂したワークを常温で1~3分浸漬するだけで鉄鋼の着色ができます。不燃性、無臭で、特別な設備を必要としませんので手軽に作業が可能です。 黒染層は極薄(約0.2μm)で寸法精度に影響を与えません。 鋳物、焼結金属、鋳造品、熱処理した工具鋼も黒染できます。
用途工作機器などの部品、ゴムやプラスチックが付いた部品、寸法精度を要求される精密部品の簡易黒染め。 液色 青緑色 対応 2~5(m2/L) pH 原液 1 主成分 リン酸、硝酸、亜鉛化合物 危険物の類別 非危険物
1個(1L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散布用の微粉粉剤で、水の制約を受けない為、水の不便な所でも使用が容易です。 さび病やうどんこ病に殺菌作用をもち、同時にハダニにも殺菌効果があります。 有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。
有効成分 硫黄50.0% 毒劇区分 普通物 農林水産省登録第(号) 3725 有効期限(年) 5 性状 淡黄色粉末 45μm以下
1袋(3kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など シルバー 乾燥時間 20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間 成分 プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック 主な用途 亜鉛メッキ、鉄 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 塗装間隔 【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(180g)ほか
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組み上った機械の一部を黒染するときや、黒染した部品を後加工して生地のでた部分。を黒染するときなどに塗布で用いる鉄鋼用の常温黒染剤です。鉄鋼用タッチアップ黒染剤。ハケぬりで簡単に黒染できます。寸法、精度に変化はありません。何年でも保存できます。不燃性です。臭気はほとんどありません。
仕様 黒染できるもの:鉄鋼、鋳鉄、黒染できないもの:非鉄金属、ステンレス 液色 青緑色 pH 1~3 比重 1.1(20℃) 危険物の類別 非危険物
1個(1L)
10,980 税込12,078
当日出荷

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。 乳白色 主成分 合成ラテックス樹脂 特性 さび止め 比重 1.3 耐熱温度(℃) 93 主な用途 使用可能材質
1本(236mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)