- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- ブレーキ フルード エア 抜き 工具のおすすめ人気ランキング
ブレーキ フルード エア 抜き 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「ブレーキ フルード エア 抜き 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキフルード ワンウェイバルブ」、「ブレーキエア抜き 工具」、「燃料 エア抜き」などの商品も取り扱っております。
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)
(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質
(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径
(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
ホース長さ(m)
約1
使用の目安
(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種
二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きに
タンク容量(L)
1.8
付属品
エアーカプラ
寸法(幅W×高さH)(mm)
260×250
接続口径(inch)
PT1/4
ホース内径(Φmm)
4
使用空気圧力(MPa)
0.5~1.2
ホース長さ(m)
1
ホース外径(Φmm)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品
ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)
タンク容量(mL)
800
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ブレーキフルードのエア抜き、交換が簡単に出来ます。
容量(L)
2
危険物の類別
非危険物
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
適合
軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番
859-1233
セット内容
ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)。フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)。フルード吸入器(50cc)
材質
フルードキャッチタンク:PE。フルード吸入器:PP
質量(g)
320
危険物の類別
非危険物
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。
タンク容量(L)
3
適合サイズ(Φmm)
汎用アダプター:26~79
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
圧送圧力:0.15 まで
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様
商品内容。ワンウェイバルブ×1。ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1。ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1。ホースクリップ(Φ7)×2。ホースクリップ(Φ8)×2
セット内容
ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ブレーキオイルのエアー抜きが一人で行えます。
エアー圧縮の負圧を利用したエアー抜きです。
エアーコックを取付けていますので微調整が可能です。
アダプターホース付き(構造上、吸入時にエアープラグのネジ部から気泡が多く入る場合にご使用ください)
タンク容量(L)
2
セット内容
ハンドルASSY、タンクASSY、ホースASSY、ストレートエアーノズル
質量(kg)
1.241
ケース寸法(mm)
320×230×140
危険物の類別
非危険物
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。
ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質
塩化ビニール(ホース)
容量(mL)
(タンク)250、(シリンジ)50
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途ブレーキオイルの抜き取り用
容量(L)
2
ホース径(Φmm)
1100
使用空気圧力(MPa)
0.8以下
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
一人でブレーキフルードの交換時などにタンクに設置をしフルードの補給を行う為の専用のタンクです。
流量調節可能なストップバルブ付で補給量の調整や取外し時のフルードの漏れを防止できます。
締め込み式のステーでしっかりと固定可能です。またリザーブタンクからの転倒防止ロック付です。
用途ブレーキフルードの補給に
タンク容量(L)
1
クランプ幅(mm)
17(最大)
ノズル口径(Φmm)
17
サイズ(mm)
115×280(全体)、115×175(タンク)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。
クラッチトラブルの出張整備に最適です。
ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。
用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。
タンク容量(L)
3
ホース長さ(m)
3
危険物の類別
非危険物
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
ホース内径(Φmm)
4
ホース長さ(m)
1
ホース外径(Φmm)
8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。
吸引するタンクは大容量の2L仕様。
エアーの微妙な調整が可能なコック付。
補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。
タンク容量(L)
(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2
適合
2輪車~小型トラック迄
セット内容
ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクター
危険物の類別
非危険物
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)。内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。
タンク容量(L)
2
適合
リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。
トラスコ品番
821-7788
セット内容
ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)。アタッチメントA1・A2・B1・B2。クランプD1(クロー式)。クランプE1(チェーン式)。アタッチメントケース(樹脂ケース)
質量(kg)
8.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×205×210
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
圧送ホース:3.5
ホース外径(Φmm)
8
危険物の類別
非危険物
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
JTC6989X用 オプション
用途専用アダプター
適合車種
トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。
長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
規格
FMVSS NO.116 DOT4
使用方法
1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
沸点(℃)
(ドライ)230℃以上。(ウェット)155℃以上
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(mL)
50
仕様
シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm
適合
軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番
823-0793
材質
PP
質量(g)
30
寸法L(mm)
240
寸法D(mm)
49
寸法l(mm)
138
危険物の類別
非危険物
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×175(タンク)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
4×8(シリコンホース)
ホース長さ(m)
1
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷