プリロードのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
224件の「プリロード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ 工具」、「プリロードアジャスター」、「F型トルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
ハンドルが短く、狭いスペースにも入るので便利です。フック部分があるので3点で固定するので滑りにくくアジャスタブルなので様々なサイズに対応します。2輪車のショックスプリングカラーとコイルオーバーショックを傷つけることなく予圧を調整するのに役立ちます。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 仕様 ナット外径Φ35~75 材質 厚さ(mm) 4 全長(mm) 150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用 種類 プレート形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 左右
1本ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。低価格でもプロ用工具として愛用されています。フックレンチはサイズフリーのフレキシブルタイプ。ピンスパナはサイズ固定式となっています。またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
仕様 ナット外径Φ35~75まで対応 厚さ(mm) (フック部)4 全長(mm) 170
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状 フック形 商品構成 単品
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。 厚さ(mm) (フック部)11 全長(mm) 175 適合外径(Φmm) 32~76
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに 爪形状 フック形 種別 スタンダード型 材質 炭素鋼 表面処理 クロムメッキ 商品構成 単品
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。 低価格でもプロ用工具として愛用されています。 ピンスパナはサイズ固定式となっています。 またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm) 3
1個
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷

溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成 単品
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡便な機構で持ち運びやすい簡易トルクレンチ。3/4/5/6/8/10mm T20/T25/T30ビット付。※大きさは本体のみ。ビットを含まないサイズとなります。
長さ(mm) 123 幅(mm) 22 高さ(mm) 30 材質(本体) 鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m) 約2~10
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 クロムコーティング 商品構成 単品
1丁
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般締め付け用・検査用に最適。 扇形プレート目盛のポピュラータイプ。 シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。 堅牢で取扱いが楽です。
種類 プレート形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 左右 主な用途 検査用/締め付け用
1本ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成 単品
1丁
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類 プレセット形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±4 負荷方向 主な用途 締め付け用 歯数 24T 付属品 ケース 取扱説明書 (1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に 種別 引掛ピンスパナ 材質/仕上 Cr-V・カチオン電着塗装 爪形状 ピン穴形 商品構成 単品
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 プレート形/ヘッド交換形 ヘッド形状 ヘッド交換形 全長(mm) 320 精度(%) ±3 トルク調整範囲(N・m) 5~25 最小目盛(N・m) 1 負荷方向 左右 主な用途 検査用/締め付け用
1個ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
1個ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 クロムコーティング 商品構成 単品
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)