プレス圧入工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「プレス圧入工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧入 手動」、「圧入機」、「エアープレス」などの商品も取り扱っております。
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品 Vブロック
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレス式ボトムブラケット用圧入工具。様々な規格のベアリングやカップサイズに対応する豊富なアタッチメントが用意されています。クイックリリースタイプのカップホルダーにより素早く作業が可能。適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm
仕様 ■適応BBシェル径:68~150mm 適合 適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm 適合ブラケット BB30、386EVO、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、BMX Mid、BMX Spanish、OSBB、PF30、PF41、Press Fit 24、PressFit GXP(R)、BBrightTM Direct Fit、PF30 BBrightTM Press Fit、Shimano(R) Press Fit、All Press Fit DUB(R)(※取り外しにはBBP-AOSが別途必要です。)
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
質量(g) 273 内径(Φmm) 53
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番 EA510Z セット内容 リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー 質量(kg) 21 適合内径(Φmm) 10~50 適合外径(Φmm) 26~110
1個
341,800 税込375,980
翌日出荷

ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容 インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー 適合ベアリング内径(Φmm) 10~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.66MB)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

ストローク(mm) 100 構成機器 ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN) 50 圧力計 AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷



1個
234 税込257
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番 1-312-01 材質 プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライト ストローク(mm) 25 寸法(mm) 150×280×410 質量(kg) 7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ プレス機 最大ストローク(mm) 115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様 7段調整(90mm間隔) 付属品 プレート2枚 ストローク(mm) 140 質量(kg) 43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 505×495×1235 最高圧力 12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷


手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
9,688 税込10,657
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2) 300
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)