- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- プレセット型トルクレンチのおすすめ人気ランキング
プレセット型トルクレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「プレセット型トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ 10nm」、「ナット締め付けトルク」、「ホイールナット 締め付け トルク」などの商品も取り扱っております。
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
530
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
40~140
最小目盛(N・m)
1
質量(kg)
1.72
付属品
信頼の校正証明書付
校正証明書
付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
付属品
ケース
取扱説明書
(2.1MB)
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット型
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
28~210
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.34
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書
(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
263
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
1~25
主な用途
車両整備や各種機械
セット内容
HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar
歯数
24T
取扱説明書
(3.2MB)
1セット(17点)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
過酷な作業現場
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)
2
長さ(mm)
225
幅(mm)
75
高さ(mm)
55
材質(本体)
鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)
2~24
差込角(inch)
1/4
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
465
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)
40~200
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)
500×83×73
質量(kg)
2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
103[10.5]
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。
種類
プレセット形
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
精度(%)
右:±4/左:±6
負荷方向
左右
主な用途
締め付け用
セット内容
専用ハードケース
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。
全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。
ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。
右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)
トヨタ、ダイハツ車
設定トルク(Nm)
103
差込角(sq.)
12.7
全長(mm)
423
トラスコ品番
807-0914
質量(kg)
1
ヘッド形状
ラチェットヘッド
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
校正証明書付です。
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
検査用/締め付け用
仕様
ソケットホールド機構付、N・m仕様
付属品
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース
校正証明書
付き
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。
トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。
バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に
全長(mm)
230
質量(g)
560
種類
デジタル型
差込角(mm)
9.5
電源
オートパワーオフ
精度(%)
CW:±2、CCW:±3
ヘッド形状
ラチェット形
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
主な用途
一般締付作業
取扱説明書
(2.2MB)
負荷方向
左右
ギア数
72
校正証明書付
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。
付属品
単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
材質(本体)
ABS樹脂
種類
デジタル形
電源
単4乾電池2本
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
材質(グリップ)
ABS樹脂・TPR樹脂
測定単位
N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)
主な用途
計測機器
操作
ピークホールドモード、トラックモード
材質(ヘッド)
クロムモリブデン鋼
負荷方向
左右
ギア数
52
QLのヘッド交換式。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
CL25N~280Nは樹脂グリップ付。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。
種類
プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
締付作業用トルクレンチの基本形。
大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
仕様
ISO6789
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
ラチェット機構により作業効率UP。
クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用
締付トルク(N・m)
103
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
590
質量(kg)
2.1
ケース寸法(mm)
655×70×60
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付き。
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。
GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
付属品
専用樹脂ケース