- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- プレート型トルクレンチのおすすめ人気ランキング
プレート型トルクレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「プレート型トルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ばね式トルクレンチ」、「ビーム トルクレンチ」、「F型トルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
種類
プレート形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
320
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
5~25
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
左右
主な用途
検査用/締め付け用
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
用途検査用/締め付け用
種類
プレート形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
左右
簡便な機構で持ち運びやすい簡易トルクレンチ。3/4/5/6/8/10mm T20/T25/T30ビット付。※大きさは本体のみ。ビットを含まないサイズとなります。
長さ(mm)
123
幅(mm)
22
高さ(mm)
30
材質(本体)
鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)
約2~10
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
一般締め付け用・検査用に最適。
扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
種類
プレート形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
左右
主な用途
検査用/締め付け用
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。
ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。
差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)
0~60
差込角(mm)
9.5角(3/8"sq)
全長(mm)
450
アズワン品番
65-0562-64
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
種類
プレート形/ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
220
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
1~7
最小目盛(N・m)
0.2
負荷方向
左右
主な用途
検査用/締め付け用
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
SF/Fのヘッド交換式。豊富な別売の交換ヘッドで、作業が効率的かつ正しく行えます。
シンプルな構造で摩耗部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。
一般締め付け及び検査用に適しています。
置針付も製作できます。(N90FK以上)
精度は±3%まで保証します。
精度(%)
±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品本体に、メーカー様にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。トルクレンチの標準形。シンプルなプレート直読式です。軽量、見やすい目盛、検査用として最適。目盛は左右トルクが刻まれ、増締め、戻しトルク検査に使用できます。アームは内部応力を常に一定に保つ独特な形状、摩擦部分がないので耐久性に優れています。F型のハンドルは手の滑らない波形デザインです。
用途検査、締付け用。
角ドライブ(mm)
19.05
主な用途
検査、締付け用
校正証明書
一般校正
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。
ステムボルト、レバー、カーボン製部品など、低トルクの管理が必要な部品に適しています。
差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)
0~14
差込角(mm)
9.5角(3/8"sq)
全長(mm)
292
アズワン品番
65-0562-63
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
付属品
ケース
取扱説明書
(2.1MB)
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)
2
長さ(mm)
225
幅(mm)
75
高さ(mm)
55
材質(本体)
鉄、プラスチック
トルク測定範囲(N・m)
2~24
差込角(inch)
1/4
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。
規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット型
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
28~210
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
質量(kg)
2.34
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース
取扱説明書
(1.3MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
465
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
トルク調整範囲(N・m)
40~200
負荷方向
右
主な用途
車両整備や各種機械
パッケージサイズ(mm)
500×83×73
質量(kg)
2.3
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
103[10.5]
付属品
(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。
付属品
単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
材質(本体)
ABS樹脂
種類
デジタル形
電源
単4乾電池2本
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
材質(グリップ)
ABS樹脂・TPR樹脂
測定単位
N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)
主な用途
計測機器
操作
ピークホールドモード、トラックモード
材質(ヘッド)
クロムモリブデン鋼
負荷方向
左右
ギア数
52