- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- LLC(クーラント)
- プロピレングリコール液のおすすめ人気ランキング
プロピレングリコール液のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新143件の「プロピレングリコール液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エチレングリコール水溶液」、「エチレングリコール不凍液濃度」、「プロピレングリコール 18kg」などの商品も取り扱っております。
名称
プロピレングリコール 特級
等級
特級
化学式
CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)
≧99
比重
d≒1.04
化学組成
CH3CH(OH)CH2OH
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
2-3127-24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
76.09
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
57-55-6
別称
1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。
凍結温度(℃)
-25
質量(kg)
2.2
2018年トラスコ掲載ページ
3 1384
グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。
濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)
特性
防錆
粘度
3.0CP~6.6CP
トラスコ品番
361-4786
タイプ
濃縮タイプ
液色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×350
主な用途
床
凍結温度(℃)
-10~-40
アズワン品番
1-2760-02
希釈
質量の35~75%
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(18kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。
用途温水暖房システム
トラスコ品番
421-3505
材質
主成分/プロピレングリコール
質量(kg)
21.3
色
桃色透明
容量(kg)
20
pH値
7.1~8.1
1箱(1個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
30~60%
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
希釈液
水道水(軟水)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
<共通>
本製品は100wt%品となります。
冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。
各種金属材料に対する防錆に優れています。
水との混合で濃度調整が容易に行えます。
非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。
<Z1>
汎用グレードです。幅広く使用できます。
<NFP>
食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<G1>
高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。
<RH、RH-P>
寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。
RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。
<FPD>
バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒
蓄熱式空調システム用冷媒
凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒
霜取り用不凍在・融氷剤
地中熱利用システム
名称
Propylene glycol
等級
一級
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)
≧99
比重
d≒1.04
化学組成
CH3CH(OH)CH2OH
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
89-0066-29
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
76.09
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
57-55-6
別称
1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分
エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-30/43
タイプ
希釈不要
材質
エチレングリコール、防錆剤、色素
凍結温度(℃)
-30
危険物の類別
非危険物
グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途化学工場・産業機械等の冷熱媒、貯槽タンク等の冷却設備、空調設備、ロードヒーティング、氷蓄熱システム等の循環液として使用できます。
濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)
特性
防錆
粘度
1.8CP~4.0CP
トラスコ品番
361-4778
タイプ
濃縮タイプ
液色
緑
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×350
主な用途
工場
凍結温度(℃)
-10~-40
アズワン品番
1-2760-01
希釈
質量の35~75%
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(20kg)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分
エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/-
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
エチレングリコール系クーラントより毒性が極めて低いプロピレングリコールを採用しました。
(プロピレングリコールは PRTR法対象外であり食品添加物として認可されています。また一般家庭で
使用されている化粧品や洗顔用品にも含まれている物質です。)
エチレングリコール系クーラントと比較して吸熱性能が向上しています。
エチレングリコールを主成分とした不凍液と同等のアンチフリーズ性能があります。
金属部品に対して抜群の防錆効果を発揮します。
危険物の類別
非危険物
サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。
主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。
サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
成分
プロピレングリコール
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-20/-
タイプ
希釈不要
色
イエロー
危険等級
Ⅲ
凍結温度(℃)
-20
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分
エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/-
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。
用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉
-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途冷却用間接冷媒、ソーラシステムのヒートポンプ熱媒凍結防止。床暖房用温水系の腐食防止、凍結防止。温水暖房系の腐食防止、凍結防止
仕様
1/2・3/4
質量(kg)
18
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
名称
エチレングリコールモノフェニルエーテル
等級
EP
化学式
C6H5OCH2CH2OH
濃度(%)
≧99
化学組成
C6H5OCH2CH2OH
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
89-0064-58
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
特性
強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
138.16
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
122-99-6
別称
2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分
エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-40/-
タイプ
希釈不要
凍結温度(℃)
-40
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。
使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。
爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。
凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉
-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>
混合比
(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%
RoHS指令(10物質対応)
対応