ベアリング コーンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
290件の「ベアリング コーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TW200 ステムベアリング」、「ボールレース」、「自転車 ヘッドセット」などの商品も取り扱っております。

ハンドリングに抵抗やガタツキを感じたら、ステムヘッドベアリングの摩耗や錆びの可能性があります。異常を感じたら早めの交換をお勧めします。コーン、ボール、レース、更にワッシャーとオイルシールがセットになった1台分のオールインワンパッケージ。
1セット
9,998 税込10,998
9日以内出荷



内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 接触角(°) 17°以下 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 円すいころ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷


材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
1,059 税込1,165
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状 開放形 軌道輪形状 円すいころ軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 接触角(°) 10°を超え17°以下 荷重方向 ラジアル 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
969 税込1,066
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
368 税込405
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲 -40~120℃ 接触角(°) 10°を超え17°以下 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 円すいころ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
744 税込818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状 開放形 軌道輪形状 円すいころ軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 荷重方向 ラジアル 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
643 税込707
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1セット
1,598 税込1,758
当日出荷


スレッド式ヘッドパーツの補修用部品セット
セット内容 ヘッドリテーナー×2個/ヘッド上玉押し/ヘッド下玉押し/ヘッド袋ナット/ヘッドワッシャー
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 接触角(°) 17°以下 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 円すいころ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(2個)
399 税込439
当日出荷


1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷