- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- ベアリング 圧入工具のおすすめ人気ランキング
ベアリング 圧入工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新103件の「ベアリング 圧入工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打ち込み 治具」、「圧入工具」、「ベアリング挿入工具」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA510Z
セット内容
リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー
質量(kg)
21
適合内径(Φmm)
10~50
適合外径(Φmm)
26~110
1個
¥341,800
税込¥375,980
翌日出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに
材質
アルミニウム
サイズ(mm)
40、44、50、59、63、65
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンピースクランクハンガーや、ヘッドワンを簡単に素早く、設置できる圧入工具。
圧入が終わるとプッシュロックを押すだけですぐに本体を取り外せる便利な構造です。
段付きのプッシュおよび台座はレギュラーサイズ、オーバーサイズ、『One Point Five』のヘッドセット、ハンガーのベアリングカップに使用可能です。
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ハブに使用されるカートリッジベアリング(ラジアルベアリング)の圧入用工具。
内径Φ8~20mmの21サイズのベアリングに対応するアルミ製アタッチメントが付属し、それぞれに確実な作業を可能にするセンター軸が施されている仕様です。 ハブ幅に左右されず、スピーディーな作業を可能にするクイックチャックを採用。200mmのワイドハブにも対応します。
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質
CRV
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質
アルミニウム合金
サイズ(mm)
39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用
セット内容
シャフトM(標準)+プレート13枚セット
プレート寸法(Φmm)
25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
1セット
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
用途乗用車用
全長(mm)
330
質量(kg)
2.5
破断荷重(t)
1
爪長さ(mm)
155
テーパーカラー(mm)
24~50
適合範囲(mm)
50~135
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容
セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類
プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)
18(センターボルト頭部)
適合ベアリング
(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
作業性を考え、ハンドル部から上側のアタッチメント、シャフトを1つにアッセンブルし、下側のアタッチメントとの2ピース構造としました。また作業中に不用意にシャフトが抜けてしまわないよう、作業者の安全にも考慮した仕様となっています。
全長(mm)
最小時:380(エクステンションバー取り付け時550)、最大時:420(エクステンションバー取り付け時590)
質量(kg)
1.9
シャフト径(Φmm)
18
方式
内蔵ベアリング式
寸法(Φmm)
(アタッチメント)25.8、29.7、34.8、39.7、46
適合サイズ
1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ
適合ヘッド
(長)80~220mm
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
ハンマーやプレスでベアリングを簡単にインストールできます。ベアリングの外径が32mm-47mm、内径が12mm-25mmに広く対応したベアリングドライバーセットです。プラスティックケース付き。
仕様
外径32-47/内径12-25mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。
ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。
ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。
ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。
シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入
セット内容
本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1
質量(kg)
15(ケース含む)
外寸(mm)
ケース:445×380×120
適合ベアリング内径(Φmm)
10~50
適合ベアリング外径(Φmm)
26~110
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合
(スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容
本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅
約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)
8~29
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途フルセット(汎用)
トラスコ品番
464-5464
セット内容
シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット
質量(kg)
6.9
プレート寸法(Φmm)
25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷