- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- ホイールバランスウエイト バイクのおすすめ人気ランキング
ホイールバランスウエイト バイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「ホイールバランスウエイト バイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ホイールバランサー」、「重りシール」、「ホイールバランスウエイト」などの商品も取り扱っております。
二輪車用クリップタイプのホイール打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(クリップタイプ)
材質
鉄
2輪車用の接着式ウェイトです。
セット内容
90g×16本
材質
鉛
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5
質量(g)
5+10(×6個刻み)
タイプ
5/10g刻み
テープ
白テープ
表面仕上げ
シルバー塗装(ラッカー塗装)
1箱(1.44kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
鉛
タイプ
5/10g刻み
厚さ(mm)
5
幅(mm)
13
仕様
強力接着(寒冷地等にも)
色
(テープ)黒
1箱(1.44kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(ワイヤースポークホイール用)
材質
錫
ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質
鉛
テープ種類
両面テープ黒
スポークホイールのバランスを微調整する為のウェイト。1PC単位でのデリバリー。
適合車種
Z1 '72-'75、Z2 '73-'75、KZ900 '76、Z750A4/A5 '76-'77、Z750D1 '77-'78、KZ1000 (A1) '77、KZ1000 (A2) '78
Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch)
16~21
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
鉛製の薄型ウェイト
定番商品でよく使われる方にお勧めです。
材質
鉛
厚さ(mm)
3.8
仕様
強力接着(寒冷地等にも)
色
(テープ)黒
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合
トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用
材質
鉛
内径10mm15mm未満までのホイールベアリング対応のジャイロスタンド用オプションシャフトセット。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バランスウエイトの打ち込み、取り外し、はがしなどに使用できる工具です。
ハンマー上部の突起はウエイトリムーバーとして貼付ウエイトを剥がす際にお使いいただけます。
全長(mm)
240
質量(g)
370
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。
ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様
(調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
色
BLACK/WHITE
シャフト径(Φmm)
10
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)
1.5
材質
鉄
便利なオーバーシールと特殊コーティングで環境対策された貼付けバランスウエイト
材質
鉛
材質
鉛
仕様
黒テープ使用
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途乗用車のバランスウエイトとして
材質
鉛
公差(g)
±3%
粘着テープでホイールに接着し使用します。
厚さ(mm)
4
テープ種類
両面テープ黒
材質
鉛