- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ホブ盤のおすすめ人気ランキング
ホブ盤のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「ホブ盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンド カッター 刃」、「切断 大理石」、「ホブ」などの商品も取り扱っております。
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断
仕様
乾式
適合材
大理石・FRP
チップ幅(mm)
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
快削黄銅(C3604)
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1)
歯面硬度
80HV以上
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0~0.10
公差A
H7
歯切基準面
穴
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
摘要
切削潤滑剤
被削材
純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属
色
緑
適合工具
タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)
約150
硬度
HRC50
材質
炭素工具鋼(S50C)
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台や卓上に簡単に取り付けできます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
25
口幅(mm)
40
口深(mm)
15
材質(本体)
アルミ合金
主な用途
彫金・ホビー・クラフト作業
質量(g)
155
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール
1
種別
平歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
公差A
H7
歯切基準面
穴
ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。
全長(mm)
約120
材質
炭素工具鋼(S50C)
硬度HRC(刃部)
50
旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。
旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。
試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工
仕様
主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40
トラスコ品番
217-8413
セット内容
本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル
幅(mm)
1030
材質/仕上
金属
質量(kg)
135
高さ(mm)
860
出力(kW)
0.4
奥行(mm)
390
電源(V)
単相100
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
モジュール
0.5
種別
平歯車
材質
黄銅
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
被削材
ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
色
赤
適合工具
タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。
種類
ボール盤バイス
最大口開き(mm)
95
口幅(mm)
102
口深(mm)
27
材質(本体)
鋳物
主な用途
固定作業
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ホビーや小物の加工に最適です。アルミ合金製で軽量です。作業台やテーブルに固定してお使い下さい。厚さ25mmまでの作業台に取付らます。
用途小物の加工、彫金などの小細工作業。
材質
アルミダイキャスト
質量(g)
410
主な用途
小細工作業
口幅(mm)
60
口の開き(mm)
40
口深(mm)
28
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
グリップ付ですべりにくく、握りやすくなっています。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業に。
全長(mm)
150
質量(g)
120
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
ステンレス・鉄兼用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター
刃長(mm)
110
適合切断材
ステンレス・鉄
CG+映像+ナレーションで楽しく学べる機械製図教材です。2次元のものを3次元で表現し、視覚的に分かりやすく解説しています。 300時間の講習で学ぶ内容を約5時間に集約し、効率的に機械製図をマスターすることが可能です。 加工過程なども実写映像を収録(鋳造・ホブ盤加工・スポット溶接・粗さ測定等)しています。JIS(2010年JIS規格改正完全対応)に準拠した情報を網羅しています。
種別
2010年度JIS改訂版
アズワン品番
3-8804-01
1セット
¥94,900
税込¥104,390
6日以内出荷