- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- オイル・ケミカル・補修
- ホンダ純正フォークオイルのおすすめ人気ランキング
ホンダ純正フォークオイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「ホンダ純正フォークオイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショックアブソーバー オイル」、「ダンパー オイル」、「サスペンションオイル」などの商品も取り扱っております。
作動性に優れた部分化学合成油を採用した高品質クッションオイルで、指定車種に最適です。
粘度
SAE-10W
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
フロントフォークオイル(ミディアム)
2輪メーカーの標準である10番の粘度に相当するフォークオイルです。
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。
軟らかくする場合はFK-01と、硬くする場合にはFK-20とブレンドして使用してください。
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
33.6(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥4,080
税込¥4,488
当日出荷
用途正立フォーク用。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
SAE
10W-30相当
危険物の性状
非水溶性
SHOWA製フロントフォークオイルです。サスセッティングやオーバーホール等にお薦めします。
一般の市販車はSHOWA-#10相当の粘度のフォークオイルが注入されています。
セッティングにつきましては、粘度及び、注入量で行なって下さい。
SHOWA #5 (柔かい)←→ #10 (硬い)
危険物の類別
非危険物
用途正立フォーク用。
KYB純正のフロントフォークオイルです。
G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.6L
危険物の性状
非水溶性
高精製鉱物油をベースに使用した高性能フォークオイルです。3種類のオイルをブレンディングすることにより、お好みの粘度に調整できます。
用途2輪車用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
適合機種
Z250(ER250C)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
340mL
危険物の性状
非水溶性
1本(350mL)
¥709
税込¥780
7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカー
ホンダ
フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。
用途フロントフォークオイル交換時の油面調整に。
正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。
セット内容
ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1
容量(mL)
(シリンダー)60
ゲージ
Φ4×300mm、(目盛)290mm
チューブ長さ(mm)
300
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フロントフォークオイル(ソフト)
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
容量(mL)
500
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
15.4(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
主な適合純正品番
90544-283-000
主な適合車種(ホンダ)
400X
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
危険物の類別
非危険物
主な適合純正品番
91356-KF0-003
主な適合車種(ホンダ)
CBR650R
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。
3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。
ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。
ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。
セット内容
ハンマー、カラーアタッチメント
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪
規格
DOT4
フロントフォークオイル(ハード)
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-11とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
容量(mL)
500
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
53.4(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1本(500mL)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷