- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- ホース バンド 工具のおすすめ人気ランキング
ホース バンド 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新528件の「ホース バンド 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースクランププライヤー」、「ワイヤーバンド ステンレス」、「ホースクランプ 自動車整備」などの商品も取り扱っております。
Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。
用途ホースバンドの締付けに。
トラスコ品番
195-0839
全長(mm)
95
材質/仕上
軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC
質量(g)
80
アズワン品番
64-8453-61
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フレキシブルタイプで狭く手の届きにくい場所でも、ホースバンドの締付けが可能です。
用途ホースバンドの締付けに。
トラスコ品番
195-0838
全長(mm)
260
材質/仕上
軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PP+TPV
質量(g)
140
アズワン品番
64-8524-48
1丁
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
汎用的にクランプを外せる工具です。
歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。
適合
取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ
全長(mm)
200
クランプ寸法(mm)
32×最短部20(最長部24)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タイプ
CLIP-Rタイプ
ワイヤー長(mm)
630
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
18日以内出荷
欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応
材質
樹脂、鉄
全長(mm)
178
質量(g)
300
先端幅(mm)
21
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ホースバンド専用プライヤーがついに誕生。首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。
用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。
口幅(mm)
10/20
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類
ナットドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
カシメタイプのホースバンドに使用出来ます。2方向で使えるため、スペースのない所でも使用出来ます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付
全長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)
240
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
開口寸法(mm)
14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。
独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。
全長(mm)
240
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類
ナットドライバー
材質(軸)
炭素鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い個所でも確実に作業できます。
用途スズキ車(ワゴンR、等)の冷却系ホースを固定しているホースクリップ。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)。プライヤ式ツールでは、作業が難しい車種。
トラスコ品番
395-7756
全長(mm)
87
質量(g)
150
差込角(sq.)
9.5
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)
250・220
使用範囲(mm)
7~19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
長さ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。
全長(mm)
175
全幅(mm)
52
全高(mm)
15.5
最大口開き(mm)
28
先端幅(mm)
22.5
高さ(mm)
先端部:10
質量(g)
213
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。
用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。
トラスコ品番
195-0917
材質/仕上
スチール
質量(g)
1990
アズワン品番
64-8519-23
1丁
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
ホースクランプをワンクリックで取り外しできます。
用途自動車関連など。
ホースやチューブなどの結束が必要なときに。
トラスコ品番
207-1727
質量(g)
186
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
形状
ストレート
全長(mm)
175
質量(g)
213
先端寸法(mm)
幅:22.5、高さ:10
アズワン品番
64-7851-12
1丁
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷