- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- マイクロウェーブのおすすめ人気ランキング
マイクロウェーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新159件の「マイクロウェーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子レンジ」、「オートクレーブ」、「電子レンジ・オーブンレンジ」などの商品も取り扱っております。
電磁波による加熱向けで、キャップをしたまま加熱できます。
材質
本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/アルミニウム・シリコン(表面/PTFE)
耐圧(MPa)
2
キャップサイズ(mm)
Φ20
電子レンジクッキング専用です。材質:ポリカーボネイト製
容量(mL)
360
外径×高さH(Φmm×mm)
135×60
TKG品番
9-0246-0301
TKG品番(2017)
6-0226-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
直接ホットプレート・マイクロウェーブオーブンでの使用が可能、迅速なサンプル溶解を進めることができます。常に専用蓋(別売)と容器を合わせてご用命ください。耐圧を高めるため、のこぎりの歯のように、鋭角にねじが切られている「のこ歯状ねじ」の捻蓋が採用されています。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチセット(別売)で組立ててください。※蒸解作業には危険が伴います(特にマイクロウェーブオーブンでの作業時)。正しい用法、安全準備、事前試験のもとに作業を進めてください。
容量(mL)
120
スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。
用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。
付属品
メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)
色
シルバー
質量(g)
約17.9
周波数(Hz)
50/60
規格
【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W
消費電力(W)
1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
庫内:330×310×175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
428×476(取っ手含514)×337
扉開閉方式
横開き
コンセント
Lバー型、20A、250V
1台
¥439,800
税込¥483,780
5日以内出荷
油膜取りでおなじみの「キイロビン」に新アイテムが登場。ガンコな油膜・被膜がとれる外側ガラス専用クリーナーです。
手を汚さずサッとスゴとれ。ガラス系ナノパウダー&スゴとれパッドで除去スピード「3倍速」を実現しました。
手軽なハンディーボトルで、油膜・被膜を素早くズバッと落しきり、平滑性の高い親水状態でガラスがスッピンに。
同時に、微細な傷も取り除きガラスの透明感が増して驚くほど視界がクリアになります。
古くなったり、傷んできたガラスコート剤の除去やコート剤の塗り替え前の下地処理にもオススメの高性能クリーナーです。
適合
油膜・被膜
危険物の類別
非危険物
1本(54g)
¥859
税込¥945
当日出荷
25×75mmスライドを10枚収納できます。液モレがなく、しっかり閉まるスクリューキャップ式です。
用途マイクロウェーブ滅菌が可能なポリプロピレン製染色バットです。
アズワン品番
1-7934-01
仕様
オートクレーブ可
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
ベースΦ59.7×キャップΦ53×114
収納枚数(枚)
10
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
レセプタクル
種類
中継用コネクタ
アダプタタイプ
SMA-SMA
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧性、耐熱性にすぐれた肉厚ガラスでできています。・石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。・耐圧性は25℃で150psig(約10.5kg/cm2)です。・プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のPTFEOリングがついています。
外径(Φmm)
26.0
1個
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
中心/半田、外部/圧着
EBM品番
8045300
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ガラスのギラギラ油膜を解消する「キイロビン」からハイグレードバージョンが新登場!
素早い「とれあじ」を本当に実感していただけるガラス専用クリーナーです。
がんこな油膜・被膜・ガラスコートを従来品の約2倍のスピードで除去できます!
その秘密はガラス系ナノパウダーと酸化セリウム。この2つの成分を融合させる事で、油膜・被膜に対してなじみが良くなり、「取れ始め 終わり」までが格段に早くなりました。さらに、ガラス表面の目に見えない微細なキズを取り除く事で透明感が増し、使えば使うほどガラスが美しくなっていきます。
窓ガラスのコーティング施工の前処理にも最適です。
適合
油膜・被膜・ガラスコート除去
付属品
専用スポンジ
質量(g)
276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
171×69×64
危険物の類別
非危険物
1本(200g)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
1セット(400mm×5本)
¥119,800
税込¥131,780
17日以内出荷
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様
ターンテーブル
色
ホワイト
質量(g)
10600
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
17
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.5
定格消費電力(W)
900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×325×255
発振周波数
2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
加熱室:306×307×190
高周波出力(W)
50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー
10秒~15分
皿径(Φmm)
約25.5
年間消費電力量(kWh/年)
60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ハイパワー「800Wインバーター」。
出力を選べる「6段階出力切替」。
メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。
きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。
水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
消費電力(kW)
1.43
付属品
メモリステッカー
質量(kg)
13
品番
RE-3300P
容量(L)
25
電源(V)
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×410×310
庫内寸法(mm)
340×360×H200
庫内容量(L)
25
TKG品番
9-0709-0401
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
材質(本体)
硼珪酸ガラス