マイクロビーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
157件の「マイクロビーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 粒子」、「プラスチックビーズ」、「ナノ粒子」などの商品も取り扱っております。
研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質 PP(ポリプロピレン) 比重 0.91 耐熱温度(℃) 約120 荷重 4.6kg/cm3
1ケース(100個)ほか
3,237 税込3,561
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。 ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
1個(10g)ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス標準粒子
JIS規格(JIS Z 8901)・試験用粒子に対応したポリスチレン系粒子を取り揃えています。
材質 ポリスチレン 比重 1.05g/mL 屈折率 1.59/589nm(25℃)
1個(15mL)
99,980 税込109,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプ セミハードガラス系 硬度 5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重 真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PPボール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様 使用温度範囲:120℃まで
1個(1000個)ほか
17,820 税込19,602
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3) 3.6 硬さ(Hv) 1100 化学組成 Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性 3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h) 180
1袋(1kg)ほか
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高強度、高靭性のジルコニアボールで、耐摩耗性、耐久性にすぐれ、粉砕・分散効率がすぐれています。 。電子部品材料、さらに高機能材料の粉砕・分散に好適です。
用途誘電体、圧電体、磁性体などの電子部品材料の粉砕・分散用に。 ファインセラミックス原料の粉砕・分散用に。 顔料、ペイントなどの粉砕・分散用に。 研磨微粉、CMP用砥粒などの粉砕・分散用に。 硬さ(Hv) 1250 化学組成 Y2O3-ZrO2 破壊靭性 6.0MPa√m 密度(g/cm3) 6 からずり磨耗率(ppm/h) 0.4
1袋(1kg)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質 ソーダガラス 比重 2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃) 110 材質 PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本(30mL)ほか
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電融ジルコンのブラスト研磨材(メディア)です。球状粒子で重く、強靭性があります。 ガラスビーズの10倍以上耐久性があるため、何回も繰り返し使用可能でコスト削減につながります。 繰り返し使用しても早期破砕や鉄系ビーズのような球の変形がないため加工数を増やしても形状が変わらない加工面を維持できます。
用途真空蒸着治具クリーニング、溶接部のスパッタ除去、テンパーカラーの除去、黒皮除去、反射を抑えた美装梨地、自動車部品のショットピーニングに タイプ ハードタイプセラミック系 硬度 9.0(新モース)・650~800HV(ビッカース) 比重 真比重/カサ比重 3.85/2.3 適合材 アルミ、ステンレスなど 化学組成 ZrO2 60~7%0 SiO2 28~33% Al2O3 10%以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り 硬度 2(新モース硬度) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度 5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重 2.55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。 仕様 密度(cm):4.0g/3 材質 ジルコニア 硬さ(Hv) 900 化学組成 ZrO2/55~65%、SiO2/35~45% 内容量(kg) 1
1箱ほか
4,030 税込4,433
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)