- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- ペダル・トゥクリップ
- マウンテン バイク ペダルのおすすめ人気ランキング
マウンテン バイク ペダルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「マウンテン バイク ペダル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「子供用自転車ペダル」、「自転車 ペダル 軸」、「自転車ペダルベアリング」などの商品も取り扱っております。
踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。
色
ブラック
質量(g)
330
本体寸法(mm)
110×100
取付ネジ径
9/16
1セット(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
色
ブラック
材質
樹脂
寸法(mm)
107×95.5×28
ベアリング
2DU
スピンドル
ボロン
寸法(inch)
(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)
123×70
材質
樹脂
質量(g)
340
PP。両面踏み。
色
ブラック
寸法(mm)
98×89
質量(g)
336
色
シルバー
仕様
リフレクター付
材質
アルミニウム
寸法(mm)
98×63×27
質量(g)
385
ベアリング
ボール
スピンドル
ボロン
1セット(2個)
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)
139.5
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59.5
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ペダル(一般車用)
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×29×73
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質
樹脂・スチール
長さ(mm)
235
幅(mm)
210
質量(g)
680
適合ポスト径(Φmm)
外径22.2~22.5
アルミボディークロモリアスクル
材質
アルミ
寸法(mm)
102×67
質量(g)
376
クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。
局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。
色
黒/グレー
材質
PVC、ポリウレタン
長さ(mm)
265
幅(mm)
170
寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)265×170×64
質量(g)
約420
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。
ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。
リフレクター付き。
材質
アルミニウム
寸法(mm)
99.7×63.2×23.5
質量(g)
254
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)
126
材質
クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)
130/90
材質
クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)
59
ハンドル径(Φmm)
22.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。
2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。
付属品
ジョイント
ピッチ
12.7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。
ピッチ
12.7
付属品
ジョイント
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
12色の豊富なカラー展開が魅力なワンピースプラスティックペダルです。
プラスティックボディにナイロンファイバーを配合耐久性をアップ、サイド貫通タイプで別売のペダルストラップが取り付け可能です。
材質
樹脂
寸法(mm)
101×90×27.5
質量(g)
366
ベアリング
ボール
スピンドル
クロモリ
仕様
リフレクター付き
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)
130
材質
クレイトンラバー(TPR)
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用
厚さ(mm)
(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)
308
材質(本体)
炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)
約280
最大トルク(N・m)
60
適合サイズ(mm)
14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷