マキタ 刃研ぎ保持具のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
116件の「マキタ 刃研ぎ保持具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃研ぎ保持具」、「鉋 研ぎ 器」、「包丁研ぎガイド」などの商品も取り扱っております。

素人でもプロでも安全で楽にカンナ刃やノミが研げます。
用途難しいカンナ刃・ノミの研磨作業に補助具として使用します トラスコ品番 852-9587 材質 本体の材質:アルミ合金 長さ(mm) カンナ刃:80以上/幅、ノミ ほ丈:60以上 刃の幅
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

河怡替刃式鉋の替刃の研ぎ器です。 本来替刃式ですので、替刃は使い捨てですが、少し研ぐこともできます。 角度が付いていますので、替刃をセットするだけで、簡単に研げます。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。 カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。
用途カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。 適合 刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ 材質(本体) アルミ合金 刃厚(mm) 8以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷






トラスコ品番 115-3972 材質 本体:スチールボルトキャップ、グリップ:アッシュ、ボルトキャップ:ABS 質量(g) 460
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径 180 砥石寸法(mm)厚さ 20 砥石寸法(Φmm)穴径 70 回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz)400、(60Hz)470 電源(V) 単相100 電流(A) 1.3 消費電力(W) 125 コード長さ(m) 1.8 幅(mm) 270 付属品 #1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分) 20 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

スーパートゲールを庖丁の背につけて研ぐと、どなたでも簡単に一定角度の研ぎができます。 クリップ部は庖丁に傷をつけにくい樹脂製で、砥石に当たる部分はアルミナ系セラミックを使用しています。 スーパートゲールは従来品より全長を長くする事で、トゲールを何度も移動することなく安定した研ぎが出来るようになりました。
幅(mm) 20 厚さ(mm) 15 全長(mm) 110 質量(g) 15 使用砥石 アルミナ系セラミック 材質(クリップ) 6ナイロン
1本
529 税込582
当日出荷

包丁研ぎ用角度アシストクリップ
用途包丁の研ぎに 寸法(mm) 58×19×16 材質 ABS樹脂/アルミ系セラミック 質量(g) 20
1本
669 税込736
当日出荷

仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m]) 17000 最大切削深さ(mm) 2.5 最大切削幅(mm) 82 電源(V) 単相100 電流(A) 6.1 消費電力(W) 580 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 285 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 質量(kg) 2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm) 200 幅(mm) 70 厚さ(mm) 8.3 仕様 乾湿両用 材質 本体:スチール。樹脂台:ABS 適合材 超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷