マフラーアースのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
113件の「マフラーアース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マフラーアーシング」、「バッテリーアース線」、「アース」などの商品も取り扱っております。
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm) 8(圧着端子) 許容電流(A) 66 仕上 錫メッキ 太さ(sq) 8
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


マフラー内の滞留静電気を放電し排気効率をアップ、パワー、レスポンスアップ。
用途マフラー用アース 材質 銅、アルミ、錫 長さ(mm) 300 端子 8mmと10mmΦ
1個
899 税込989
当日出荷

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm) 8(圧着端子) 許容電流(A) 92 仕上 錫メッキ 太さ(sq) 15
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。 材質 耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔 使用温度範囲(℃) -40~+150 特性 屈曲性
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 端子部 : 銅(スズめっき)。平編線:スズめっき銅線 付属品 六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします 長さ(m) アーシング線:4 適合 12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) ボルト数 M6:4個 ケーブル 1本 ナット M6:5個 端子数 6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個 分配数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(sq) 8
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm) 8(圧着端子) 許容電流(A) 121 仕上 錫メッキ 太さ(sq) 20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

不愉快な静電気を地下に放電します
用途静電気防止 材質 PVC、銅 タイプ 汎用 寸法(cm) 41.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 10 材質 すずめっき軟銅線 素線径(mm) 0.12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします 長さ(cm) アーシング線:50/60/80/120 適合 12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) ボルト数 M6:4個 ケーブル 4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 ) ナット M6:5個 分配数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(sq) 4
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

日東工業アース線
仕様 KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子 質量(kg) 0.1 外形寸法L(mm) 230 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷

簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。
仕様 1MΩの抵抗付き 質量(g) 30 タイプ 引きずりタイプ 長さ(cm) 61
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します 適合 12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) 定格作動電圧(V) 13.2以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 純度(%) 銅線:99.9 動作停止電圧 12.6V以下 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×32×97
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。 長さ(m) 2(AV5.00sq) 付属品 丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 コード AV5.00sq×2m 使用可能電力 DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
499 税込549
当日出荷

お車のボデイに帯電してる静電気を直接放電軽減し従来のチェーンタイプのような走行時のノイズはありません。
用途リアバンパーに取りつ付けてお車の静電気を軽減 長さ(cm) 40 コード長さ(cm) (アースコード)約80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 サイズ = 12 x 2.3 mm。導体材質 = 錫めっき銅。断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A。長さ = 25m。導体抵抗 = 1.91 Ω/km。ケーブル形状 = シングルコア。スタンダード メット = BS4109。。BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2) RoHS指令(10物質対応) 対応
1リール(25m)
89,980 税込98,978
当日出荷