- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- ムーラーのおすすめ人気ランキング
ムーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新534件の「ムーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イートン」、「小型電磁接触器」、「クニペックス ツール ケース」などの商品も取り扱っております。
取付方式
メインスイッチ用ボックス形
極数
3+N
定格電圧(V)
690ac
補助接点
なし
構成
3NO
インパルス電圧(V)
【定格雷】6000ac
動作温度(℃)
-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
耐候性
温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ねじ
仕様
●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22
長さ(mm)
90
幅(mm)
75
取付方式
メインスイッチ用ボックス形
極数
1
定格電圧(V)
690ac
補助接点
なし
構成
NO
ハンドル色
赤
インパルス電圧(V)
【定格雷】6000ac
動作温度(℃)
-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)
耐候性
温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30
最大開閉頻度(回/分)
3000
機械的寿命
0.5×106
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
電気フェーズ
1
極数
3
IP等級
IP65
定格電圧(V)
(surge)6000
定格絶縁電圧(V)
690
保護等級
IP65
保存温度(℃)
-25~55
電気的耐久性
(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000
ヒューズ
(according to UL)RK5
汚染度(使用環境)
3
動作温度(℃)
-25~55
機械的寿命
(operating cycles)100000
RoHS指令(10物質対応)
対応
デバイスタイプ
fixed mounting
動作電圧(V)
690ac
動作周波数(Hz)
50~60
電気フェーズ
3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
切れ味が良く、握りやすいハンドルのシンプルなじゃがいもの芽取り付きピーラーです。切り始めがスムーズな斜め刃と、切りばなれが良いディンブル加工の刃体。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)
約120×75×15
材質(本体)
ABS樹脂、MSAN樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)
約18
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
スっと引き出せて、中身がパッと見渡せる トースターがのるキッチン収納ケース『UtaU ブレッドドロワー』。パンやお菓子、調味料をまとめて収納でき、引き出し式なので奥のモノも出し入れかんたん。引出しはスムーズに出し入れできるローラー式、ガラガラ音も緩和されたこだわりの素材。引出しの取っ手はステンレス製、ふきんの掛け干しにも便利。下のすきまはトレーなどの定位置に使えるすきま収納に。
用途ブレッドケース、キッチン収納として。トースターラック スパイスラック パンケース 隠す収納 ストッカー 調味料入れ 薬箱 救急箱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.7×35×23.2、41×32×5(下部隙間)
質量(kg)
5.15
材質
本体:スチール(粉体塗装)、脚部キャップ/庫内クッションシート:シリコン
寸法(幅W×奥行D)(cm)
38×32(天板平面部)
天板耐荷重(kg)
約5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×27×16
奥行き(cm)
約17.5(引出し間口)
引出し耐荷重(kg)
約3
タイプ
幅広タイプ
スっと引き出せて、中身がパッと見渡せる トースターがのるキッチン収納ケース『UtaU ブレッドドロワー』。パンやお菓子、調味料をまとめて収納でき、引き出し式なので奥のモノも出し入れかんたん。引出しはスムーズに出し入れできるローラー式、ガラガラ音も緩和されたこだわりの素材。引出しの取っ手はステンレス製、ふきんの掛け干しにも便利。下のすきまはトレーなどの定位置に使えるすきま収納に。
用途ブレッドケース、キッチン収納として。トースターラック スパイスラック パンケース 隠す収納 ストッカー 調味料入れ 薬箱 救急箱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.7×35×23.2、25×32×5(下部隙間)
質量(kg)
4
材質
本体:スチール(粉体塗装)、脚部キャップ/庫内クッションシート:シリコン
寸法(幅W×奥行D)(cm)
22×32(天板平面部)
天板耐荷重(kg)
約5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×27×16
奥行き(cm)
約17.5(引出し間口)
引出し耐荷重(kg)
約3
タイプ
スリムタイプ
洗面所やキッチンの隙間を活用する、タテ型の引き出し収納。引出しはスムーズに出し入れできるローラー式、ガラガラ音も緩和されたこだわりの素材。スプレー缶など背の高いモノもすっきり隠せる収納アイテム。本体はスチール製なので、磁石グッズを取り付け可能。内部には着脱可能な樹脂製のトレーが付属。引出し内底面にはシリコン製のクッションシートが付属、滑り止めになったり傷や音を軽減
用途キッチン収納、小物収納として。ドロワー/引き出し/引出し/隠す収納/キッチン/キッチン収納/キッチンインテリア/洗面所/洗面所収納/玄関/玄関収納/リビング/リビング収納/隙間収納/シンプルインテリア/すっきり暮らし/暮らしを整える/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国風インテリア
材質
本体: スチール(粉体塗装)、裏面すべり止め/庫内クッションシート: シリコン、内部トレー: ポリプロピレン
質量(kg)
3.6
耐荷重(kg)
(約)引き出し2、トレー0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×31.7×33.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(上部トレー)9.7×21×5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(下段)9.7×22.7×26.5
扉はローラー式ですので静かでスムーズに開閉できます。
仕様
ストッカー3個付
材質
キャビネット:ステンレス鋼、ストッカー本体:ポリスチレン、スプーン:ポリプロピレン、すべり止め:合成ゴム
質量(g)
2075
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×155×355
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
サービスマン向けのコンパクトツールバッグ。クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番:002140LE・002141LE)の中に収納することができます。バッグの中には8箇所のツールポーチと7箇所のツールベルトを装備。背面のストラップでキャリーケースのハンドルに装着可能。
仕様
クニペックス製「ビッグツイン」型ツールケース(品番002140LE・002141LE)の中に収納することが可能。
トラスコ品番
496-6457
質量(kg)
0.45
材質(本体)
ポリエステル
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
切れ味を追求した関孫六のコンパクトなタイプの皮むき器です。手になじむグリップ。切り始めがスムーズな斜め刃。切りばなれが良いディンプル加工。サビにくくしなやかに切れるハイカーボンステンレス刃物鋼を使用。じゃがいもの下処理に便利な芽取り付き。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
25
全長(mm)
72
質量(g)
46
耐熱温度(℃)
本体(ABS樹脂)/100
アズワン品番
65-1223-05
厚さ(cm)
14.1
寸法(幅W×奥行D)(cm)
7.2×2.5
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
キッチンの背面やカウンター上、リビングで活躍する、モノも置ける薄型引き出し収納。引き出し式なので中が見渡せて出し入れかんたん。引出しはスムーズに出し入れできるローラー式、ガラガラ音も緩和されたこだわりの素材。浅型で細々したモノをすっきり隠す収納アイテム。背面も板材で隠れているので、表裏どちらから見てもすっきり。本体はスチール製なので、磁石グッズを取り付け可能。内部には着脱可能なトレーが付属。トレーは樹脂製、平らな面と凹凸面のリバーシブル。引出し内底面にはシリコン製のクッションシートが付属、滑り止めになったり傷や音を軽減
用途キッチン収納、小物収納として。キッチンインテリア/トースター/オーブントースター/ケトル/炊飯器/置き場/置台/家電/家電下/キッチン家電/隙間収納/シンプルインテリア/すっきり暮らし/暮らしを整える/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国風インテリア/utau/ウタウ
材質
本体: スチール(粉体塗装)、裏面すべり止め、庫内クッションシート: シリコン、内部トレー: ポリプロピレン
質量(kg)
4.9
耐荷重(kg)
(約)引き出し3、トレー0.5、天板5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.2×34.3×15.1
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×27×16
ローラーバンパー:エラストマー製
前面コーナーにローラーバンパーを付けることで接触面の保護とスムースな進行が可能。
本体に傾斜を付けることで荷物の転倒を軽減。
ローラーバンパーを使えば女性でも簡単に運べます。
材質
本体:ポリプロピレン、ハンドル:スチール粉体塗装
車輪径(Φmm)
自在:100×2、ローラーバンパー:65×2
材質(車輪)
ゴム製
間口W×奥行D×高さH(mm)
505×790×900
積載荷重(kg)
200
車輪
自在/固定:ローラーバンパー
TKG品番
9-1246-0301
TKG品番(2017)
6-1122-0701
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
誰でも簡単で安全にスルスル皮むき。電動だから力をかけずにスムーズに剥ける替え刃4本付き電動ピーラーセット
仕様
●サイズ:幅50×高さ170×奥行47(mm)※本体のみ●重量:約123g ※本体のみ●付属品:本体、アタッチメント4種類、日本語説明書●電源:単三乾電池3本(別売)※充電池使用不可●稼働時間目安:連続稼働で約1時間 ※使用状況により異なります。●材質:本体/ABS、刃/ステンレス
アズワン品番
65-6882-08
1個
¥2,398
税込¥2,638
11日以内出荷
電子レンジを使って、おいしいお菓子作り!。うれしい4個セット!!。レンジで作れるヘルシーなお菓子。ホットケーキミックスと電子レンジを使っておいしいお菓子作り。加熱時間が短時間で油で揚げないのでお手軽にクルーラーが作れます。ゼリーやムース型としてもバリエーション豊富にお楽しみいただけます。
用途電子レンジでヘルシーなクルーラーが作れます。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
110
質量(g)
24
寸法(幅W×高さH)(mm)
87×28
品名・タイプ
ホットケーキ型
耐久温度(℃)
耐熱120/耐冷-20
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷