- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- モータ ベアリング 交換のおすすめ人気ランキング
モータ ベアリング 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新160件の「モータ ベアリング 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧入 冶具」、「ベアリング交換ツール」、「ベアリング」などの商品も取り扱っております。
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容
セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類
プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)
18(センターボルト頭部)
適合ベアリング
(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質
CRV
エスコ品番
EA510Z
セット内容
リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー
質量(kg)
21
適合内径(Φmm)
10~50
適合外径(Φmm)
26~110
1個
¥341,800
税込¥375,980
翌日出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質
アルミニウム合金
サイズ(mm)
39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
用途ベアリング及びシールの打ち込みに
材質
アルミニウム
サイズ(mm)
40、44、50、59、63、65
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。
耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。
33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。
FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容
インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー
適合ベアリング内径(Φmm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.66MB)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合
(スライドハンマーねじ径)。大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm。小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容
本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅
約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)
8~29
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法
5/8×18UNF
適合
(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容
スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)
570(スライドバー)
質量(kg)
2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)
40~75(プーラー)
ストローク長(mm)
425
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様
早締め用スピードノブ付
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
用途2輪車用
セット内容
シャフトM(標準)+プレート13枚セット
プレート寸法(Φmm)
25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
1セット
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
3本爪なのでしっかり固定できます。
用途パイロットベアリングやハブベアリングの取り外し作業に。
全長(mm)
約175
質量(kg)
約0.9
作業範囲
13/16インチ or 21mm
適合ベアリング内径(Φmm)
12~38
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
爪形状
2本ツメ
材質
クロームバナジウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。
G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。
ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。
ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。
ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。
シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入
セット内容
本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1
質量(kg)
15(ケース含む)
外寸(mm)
ケース:445×380×120
適合ベアリング内径(Φmm)
10~50
適合ベアリング外径(Φmm)
26~110
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷