- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- オイル・ケミカル・補修
- ヤマハ グリース eのおすすめ人気ランキング
ヤマハ グリース eのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「ヤマハ グリース e」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤマハ グリース」、「トルクカム グリス」、「防水グリス」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分
鉱物油、ウレア樹脂、添加物等
使用温度範囲(℃)
-20~200
ちょう度
2号
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性
商品タイプ
ウレアグリース
効果も実証済。安心の純正ケミカル。ポリウレア系増ちょう剤を用いた高温摺動部用の耐熱グリースです。
用途スクーターのセカンダリーシーブ、トルクカム、プライマリーシーブなど(主に250ccクラスまで)
使用温度範囲(℃)
-10~200
ちょう度
2号
危険物の類別
非危険物
1個(150g)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クラッチロックナットを外す際に使用します。
用途バイクのメンテナンス作業に
差込角(mm)
12.7
材質
炭素鋼
1個(150g)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカル。
リチウム系の耐熱性に優れたグリースです。ビッグスクーターのドライブアクスルとドライブプーリ部位用に最適です。
用途ビッグスクーターのドライブ軸とプーリ部位用
使用温度範囲(℃)
-25~110
ちょう度
0号
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個(150g)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。
日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリス
ちょう度
JIS分類2号相当(NLGI#2)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1個(454g)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スリット形状3種類 溝タイプA:への字
溝タイプB:ストレート 溝タイプC:ストレート
プーリーグリス付属
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
二面幅(mm)
34
差込角(sq.)
12.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。
衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。
また、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。
グリース色も黄褐色のため目立ちません。
色
黄褐色
使用温度範囲(℃)
-20~200
ちょう度
2号
主成分
ウレアグリース、有機モリブデン、添加剤
危険物の類別
非危険物
特性
耐衝撃性、耐荷重性、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性
リチウム石けん基のグリースで、耐水性、酸化安定性に加え広い温度範囲、特に低温で優れた性能を発揮します。
用途スノーモービル、除雪機、寒冷地で使用するATVなどの車体各部
1缶(150g)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
フロントフォークに塗ることにより、追従性能を向上させると同時に、熱の発生を防ぎ、ゴム、パッキン類の寿命を延ばします。
清掃後のホイール、スポークに薄く塗っておくと、防錆効果のある保護膜を形成し、次回のお手入れがラクチンです。
金属表面を平滑にし異音を解消します。1000kg超の極圧に耐える合金を形成し、磨耗の進行を飛躍的に軽減します。
潤滑面に強力に付着し、泥や水の進入を防ぐため、優れた防錆効果を発揮します。
仕様
金属表面再生剤配合
種別
消音グリース
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。
特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。
特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。
ちょう度
0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)
危険物の類別
非危険物
1本(50g)
¥599
税込¥659
当日出荷
高温、耐久性及び防錆性(水分離性)が優れています。
マリン用に耐塩水性を向上させています。
用途:水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度 No.2グレード(265~295)、滴点250℃
耐水性グリース
従来品の黄色のグリースから白色に色調変更。
熱安定性の優れたウレアベースのグリースに、グラファイトや極圧剤及び各種添加剤を有効に配合した高品質の極圧グリースです。
特に耐熱性、耐水性、耐磨耗性に優れており衝撃荷重にも強いほか、水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩がないので、長期間安定した潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱感圧延機、連鋳機、テーブルローラーの軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベアー、包装機械の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに。
ミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部に
色
濃茶色
使用温度範囲(℃)
-20~+200
ちょう度
2号
主成分
ウレアグリース、グラファイト、添加剤
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐熱性、耐水性、耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤
ウレア系
使用温度範囲(℃)
-30~200
容量(g)
400
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類