ラグボルト M12×1.5のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
49件の「ラグボルト M12×1.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乗用車 タイヤ ボルト」、「m12 ピッチ 1.5 ボルト」、「ラグボルト」などの商品も取り扱っております。
1本
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



タイプ ラグボルト 材質 スチール 形状 60°テーパー座 表面処理 クロームメッキ ボルト頭部形状 17HEX
1本ほか
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
1箱(4個)
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 Type-Cケーブル(50cm) 質量(g) 201 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35.0×266.5×28.0 保護等級 IP64 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリー リチウムポリマー充電池 輝度 【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V) 3.7 連続点灯時間 3~10 充電時間(時間) 約6 バッテリー容量(mAh) 800&1450(内蔵) 光束(Lm) 約600 使用場所 屋内外 マグネット 照射距離(m) 約34 電球の種類 LED 充放電回数(回) 約300 IP等級 64 照射角度(°) 155 落下耐久(m) 2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル セット内容 M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本) 材質 鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理) 全長(mm) 122 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
3,998 税込4,398
当日出荷

プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。
タイプ ロックボルト 付属品 キーアダプター(17/19兼用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。 欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。 ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
サイズ M12×P1.5(2本セット)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷


1パック(3個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
1箱(4個)
6,798 税込7,478
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1ケース(4個)ほか
619 税込681
5日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に 全長(mm) 31 材質 スチール 形状 60°テーパー タイプ シルバー 表面処理 クロムメッキ テーパー 60°テーパー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


種別 全ねじ 材質/仕上 ステンレス 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル細目
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 ねじピッチ 1.5 種別 半ねじ 表面処理 生地 頭部形状 六角 ねじ山種類 メートル細目
1個
289 税込318
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)